Etusivu
Varastointi päättyy

PHILIPS - LED-lamppu - LED PLS 5W 840 2P G23

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi
PHILIPS - LED-lamppu - LED PLS 5W 840 2P G23

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 5...5 W

  • Valovirta - 550...550 lm

  • Kanta - G23

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Pituus - 166 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

31 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

8718699596682

Sähkönumero

4720393

Toimittajan tuotenumero

929001926402

Tukkuerä

900

Lampputeho:

5...5 W

Valovirta:

550...550 lm

Kanta:

G23

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Pituus:

166 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

30000 h

Halkaisija:

31.1 mm

Säteen kulma:

120...120 °

Lampun muoto:

muu

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

kirkas

Lamppumerkintä:

muu

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

550 lm

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

25...25 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

kyllä

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

F

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

5 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

muu

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Kokonaisharmoninen särö (THD):

0.15 %

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

CorePro LED PLS 5W 840 2P G23

Philips CorePro LED PLS korvaa erinomaisesti perinteiset lamput yleisvalaistuskohteissa. Se täyttää perusvalaistusvaatimukset ja takaa merkittävät energiansäästöt.

Edut
• Pienemmät käyttökustannukset matalamman energiankulutuksen ansiosta
• Helppo ja nopea tapa päivittää olemassa olevat valaisimet LED-tekniikkaan
• Erittäin energiatehokas
• Helppo asennus
• Perinteinen koko sopii nykyisiin valaisimiin
• Ei sisällä elohopeaa