Varastointi päättyy

PHILIPS - LED-lamppu - LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännitealue - 220...240 V

  • Nimellisvirta-alue - 37...37 mA

  • Lampputeho - 6...6 W

  • Jännitetyyppi - AC

  • Valovirta - 470...470 lm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8718696481288

Sähkönumero

4720930

Toimittajan tuotenumero

929001150802

Tukkuerä

929001150802

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Nimellisvirta-alue:

37...37 mA

Lampputeho:

6...6 W

Jännitetyyppi:

AC

Valovirta:

470...470 lm

Lampun muoto:

päärynänmuotoinen

Kanta:

E27

Väri:

valkoinen

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Lamppumerkintä:

A-type

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

25000 h

Tehokerroin:

0.7

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

470 lm

Valotehokkuus:

78 lm/W

Värintoistoindeksi:

80-89

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

kirkas

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Rungon väri:

valkoinen

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Halkaisija:

60 mm

Pituus:

110 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Energiatehokkuusindeksi (EEI):

0.142

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

6 kWh

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

muu

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

MASTER LEDbulb DimTone 6-40W 2700-2200K E27 A60 Clear 470lm