PHILIPS - LED-lamppu - Luster ND 4-25W E14 827 P45 FR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännitealue - 220...240 V
Nimellisvirta-alue - 35...35 mA
Lampputeho - 4...4 W
Jännitetyyppi - AC
Valovirta - 250...250 lm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8718291787037
Sähkönumero
4720918
Toimittajan tuotenumero
929001157502
Tukkuerä
929001157502
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Nimellisvirta-alue:
35...35 mA
Lampputeho:
4...4 W
Jännitetyyppi:
AC
Valovirta:
250...250 lm
Lampun muoto:
päärynänmuotoinen
Kanta:
E14
Väri:
valkoinen
Värilämpötila-alue:
2700...2700 K
Lamppumerkintä:
muu
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
15000 h
Tehokerroin:
0.4
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
250 lm
Valotehokkuus:
62.5 lm/W
Värintoistoindeksi:
80-89
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
himmeä
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Rungon väri:
valkoinen
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Halkaisija:
45 mm
Pituus:
88 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Energiatehokkuusindeksi (EEI):
0.153
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
50000
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
4 kWh
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
muu
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei


