PHILIPS - LED-lamppu - ND 9.5-75W T38 E27 840

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 9.5...9.5 W

  • Valovirta - 1050...1050 lm

  • Kanta - E27

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Pituus - 114.3 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

79 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8718696814536

Sähkönumero

4723707

Toimittajan tuotenumero

929001901502

Tukkuerä

1

Lampputeho:

9.5...9.5 W

Valovirta:

1050...1050 lm

Kanta:

E27

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Pituus:

114.3 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

15000 h

Halkaisija:

37.2 mm

Säteen kulma:

240...240 °

Valotehokkuus:

110 lm/W

Lampun muoto:

muu

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Lamppumerkintä:

muu

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

1050 lm

Tehokerroin:

0.51

Nimellisvirta-alue:

84...84 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

E

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

10 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

muu

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Hehkulampun materiaali:

muovi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Philips CorePro LEDStick -vakiolamppu ND 9.5-75W T38 E27 840. Valovirta 1050lm, teho 9.5W (korvaa 75W), värilämpötila 4000K, värintoistoindeksi Ra80, ei himmennettävä, huurrettu, muoto T38, kanta E27, käyttöikä 15 000h, -20…+45 ˚C. Yleisvalaistukseen.

Philips CorePro LEDStick -vakiolamppu

Ominaisuudet
  • Valovirta: 1 050 lm
  • Teho: 9.5 W
  • Korvaa perinteisen 75 W:n hehku- tai halogeenilampun
  • Valotehokkuus: 110 lm/W
  • Värilämpötila: 4 000 K
  • Keilakulma: 240°
  • Värintoistoindeksi: Ra80
  • Ei himmennettävä
  • Kanta: E27
  • Lampun materiaali: muovi
  • Lampun viimeistely: huurrettu
  • Lampun muoto: T38
  • Energiatehokkuusluokka: E
  • Käyttölämpötila: -20…+45 ˚C
  • Käyttöikä: 15 000 h
  • 2 vuoden tuotetakuu
Käyttökohteet
  • Hotellit, ravintolat, kahvilat
  • Aulat, käytävät, portaikot, WC-tilat ja vastaanottoalueet
  • Julkiset sisätilat, kuten museot ja taidenäyttelyt
  • Yleisvalaistus, sisustusvalaistus
  • Kotitaloudet

Philips CorePro LED Stick -vakiolamppu korvaa perinteisen 68 W:n hehku- ja halogeenilampun. Lampun valovirta on 1 050 lm ja värilämpötila 4 000 K. Lamppu soveltuu käytettäväksi perusvalaistuksessa esimerkiksi hotelleissa, ravintoloissa ja kotitalouksissa. Lampun käyttöikä on 15 000 tuntia kahden vuoden tuotetakuulla.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.

PHILIPS -tuote

Tutustu PHILIPS-sarjaan