Varastointi päättyy

PHILIPS - LED-lamppu - SpotLV DT 5-35W MR16 36D

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännitealue - 12...12 V

  • Nimellisvirta-alue - 480...480 mA

  • Lampputeho - 5...5 W

  • Jännitetyyppi - AC

  • Valovirta - 345...345 lm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8718696815380

Sähkönumero

4720175

Toimittajan tuotenumero

929001904702

Tukkuerä

929001904702

Nimellisjännitealue:

12...12 V

Nimellisvirta-alue:

480...480 mA

Lampputeho:

5...5 W

Jännitetyyppi:

AC

Valovirta:

345...345 lm

Lampun muoto:

heijastin

Kanta:

GU5,3

Väri:

valkoinen

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Säteen kulma:

36...36 °

Lamppumerkintä:

MR16

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

25000 h

Tehokerroin:

0.7

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

345 lm

Valotehokkuus:

69 lm/W

Valovoima:

600 cd

Värintoistoindeksi:

80-89

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

kirkas

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Rungon väri:

valkoinen

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Halkaisija:

50.5 mm

Pituus:

44.5 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Energiatehokkuusindeksi (EEI):

0.165

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

6 kWh

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

muu

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

MASTER LEDspotLV DimTone 5-35W MR16 36D