PHILIPS - LED-pistokantalamppu - 2G11 36W=16.5W 865 PLL HF 4P

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 16.5...16.5 W
Valovirta - 2100...2100 lm
Kanta - 2G11
Värilämpötila-alue - 6500...6500 K
Pituus - 411.6 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
120 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
8718696739761
Sähkönumero
4926027
Toimittajan tuotenumero
929001381702
Tukkuerä
10
Lampputeho:
16.5...16.5 W
Valovirta:
2100...2100 lm
Kanta:
2G11
Värilämpötila-alue:
6500...6500 K
Pituus:
411.6 mm
Nimellisjännitealue:
53...77 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
30000 h
Halkaisija:
43.6 mm
Säteen kulma:
160...160 °
Lampun muoto:
putki, yksipäätyinen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
kirkas
Lamppumerkintä:
muu
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
2100 lm
Nimellisvirta-alue:
420...420 mA
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
kyllä
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
E
Valon väri EN 12464-1:
kylmä >5300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
50000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
17 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
kyllä
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei
Hehkulampun materiaali:
lasi
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
CorePro LED Urban PLL pistokantalamppu
Ominaisuudet
- Valovirta: 2100 lm
- Teho: 16.5 W
- Korvaa 36 W perinteiset lamput
- Valotehokkuus: 127 lm/W
- Värilämpötila: 6500 K
- Värintoistoindeksi: Ra80
- Keilakulma: 160°
- Ei himmennettävä
- Elektroniselle liitäntälaitteelle
- Kanta: 2G11
- Lampun materiaali: lasi
- Lampun viimeistely: huurrettu
- Energialuokka: E
- Käyttölämpötila: -20…45 ˚C
- Elinikä 30 000 h
- 3 vuoden tuotetakuu
- Kohdevalaistus
- Hotellit
- Ravintolat ja kahvilat
- Julkiset tilat ja aulat
Philips CorePro LED Urban PLL HF on elektronisen liitäntälaitteen kanssa yhteensopiva PLL-lamppu, joka korvaa 36 W perinteiset PLL-lamput. Lamppu voidaan asentaa pysty- ja vaakasuoraan. Tuotteella on 30 000 tunnin käyttöikä ja kolmen vuoden tuotetakuu, mikä tekee siitä luotettavan vaihtoehdon perinteisille PLL-lampuille ilman, että koko valaisinta tarvitsee vaihtaa.
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.


