PHILIPS - LED-pistokantalamppu - 2G11 55W=24W 830 PLL HF 4P

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 24...24 W
Valovirta - 3200...3200 lm
Kanta - 2G11
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Pituus - 535.1 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
199 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
8718696828397
Sähkönumero
4926003
Toimittajan tuotenumero
929001920402
Tukkuerä
10
Lampputeho:
24...24 W
Valovirta:
3200...3200 lm
Kanta:
2G11
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Pituus:
535.1 mm
Nimellisjännitealue:
53...77 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
30000 h
Halkaisija:
37.6 mm
Säteen kulma:
160...160 °
Lampun muoto:
putki, yksipäätyinen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
kirkas
Lamppumerkintä:
muu
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
3200 lm
Tehokerroin:
0.9
Nimellisvirta-alue:
600...600 mA
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
kyllä
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
E
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
50000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
24 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
muu
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei
Hehkulampun materiaali:
lasi
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Philips CorePro LED PLL
Ominaisuudet
- Valovirta: 3200 lm
- Teho: 24 W
- Korvaa 55 W PL-L pistokantaloistelampun
- Valotehokkuus: 133 lm/W
- Värilämpötila: 3000 K
- Värintoistoindeksi: Ra80
- Keilakulma: 160°
- Himmennettävä
- Yhteensopiva HF-liitäntälaitteelle
- Käyttölämpötila: -20 ... +45 °C
- Lampun viimeistely: huurrettu
- Lampun materiaali: muovi
- Kanta: 2G11
- Energiatehokkuusluokka: E
- Elinikä: 30 000 h
- tuotetakuu: 3 vuotta
- Yleisvalaistus
- Toimistot
- Koulut
- Kaupat
- Varastot
Philips CorePro LED PLL korvaa perinteisen 55 W PL-L-pistokantaloistelampun. Lamppujen runko on kestävää muovia lasin sijaan ja polttoikä 30 000 tuntia. Soveltuu käytettäväksi elektronisella liitäntälaitteella. Valovirta 3200 lm ja värilämpötila 3000 K. Keilakulma 160°. Tarkista liitäntälaitteiden yhteensopivuus taulukosta (tekniset tiedot).
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.


