Etusivu

PHILIPS - LED-pistokantalamppu - 2G11 55W=24W 840 PLL HF 4P

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 24...24 W

  • Valovirta - 3400...3400 lm

  • Kanta - 2G11

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Pituus - 535.1 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

199 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8718696828410

Sähkönumero

4926004

Toimittajan tuotenumero

929001920502

Tukkuerä

10

Lampputeho:

24...24 W

Valovirta:

3400...3400 lm

Kanta:

2G11

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Pituus:

535.1 mm

Nimellisjännitealue:

53...77 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

30000 h

Halkaisija:

37.6 mm

Säteen kulma:

160...160 °

Lampun muoto:

putki, yksipäätyinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

kirkas

Lamppumerkintä:

muu

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

3400 lm

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

600...600 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

E

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

24 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

muu

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Philips CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11. Valovirta 3400lm, teho 24W(korvaa 55W), värilämpötila 4000K, kanta 2G11, elektroniselleliitäntälaitteelle (HF), elinikä 30 000h, materiaali lasi, keilakulma160°. Philips CorePro LED PLL-pistokantalamppu

Ominaisuudet
  • Valovirta: 3400 lm
  • Teho: 24 W
  • Korvaa 55 W PL-L pistokantaloistelampun
  • Valotehokkuus: 141 lm/W
  • Värilämpötila: 4000 K
  • Värintoistoindeksi: Ra83
  • Keilakulma: 160°
  • Himmennettävä
  • Yhteensopiva elektroniselle liitäntälaitteelle
  • Käyttölämpötila: -20 ... +45 °C
  • Lampun viimeistely: huurrettu
  • Lampun materiaali: lasi
  • Kanta: 2G11
  • Energiatehokkuusluokka: E
  • Elinikä: 30 000 h
  • Tuotetakuu: 3 vuotta
Käyttö
  • Yleisvalaistus
  • Toimistot
  • Koulut
  • Kaupat
  • Varastot

Philips CorePro LED PLL korvaa perinteisen 55 W PL-L-pistokantaloistelampun. Lampun materiaali on lasi ja se soveltuu käytettäväksi elektronisella liitäntälaitteella. Lampun valovirta 3400 lm ja värilämpötila 4000 K. Keilakulma 160°. Lampun elinikä on 30 000 tuntia kolmen vuoden tuotetakuulla.

Tarkista liitäntälaitteiden yhteensopivuus taulukosta (Käyttöohjeet-linkin takaa).

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.