PHILIPS - LED-pistokantalamppu - G24q-1 3CCT 13=5,5W 4P HF/230V

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 5.5...5.5 W

  • Valovirta - 680...715 lm

  • Kanta - G24q-1

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Pituus - 134 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

35 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8721103147523

Sähkönumero

4926129

Toimittajan tuotenumero

929004432102

Tukkuerä

1

Lampputeho:

5.5...5.5 W

Valovirta:

680...715 lm

Kanta:

G24q-1

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Pituus:

134 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

30000 h

Halkaisija:

34 mm

Säteen kulma:

360...360 °

Valotehokkuus:

130 lm/W

Lampun muoto:

putki, yksipäätyinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Lamppumerkintä:

muu

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

715 lm

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

29...29 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

E

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

6 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Kokonaisharmoninen särö (THD):

15 %

Hehkulampun materiaali:

lasi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Philips CorePro All-in LED PLC -pistokantalamppu 360D 5,5W 3CCT 4P G24q-1. Valovirta 680/715lm, 5,5W (korvaa 13W:n), vaihd. värilämpötila (CCT) 3000/4000/6500K, Ra80, kanta G24q-1, 30 000h, -20…+35 ˚C. Elektroniselle liitäntälaitteelle tai verkkovirtaan.

Philips CorePro LED PLC All-in -pistokantalamppu

Ominaisuudet
  • Valovirta (riippuen värilämpötilasta): 680 / 715 lm
  • Teho: 5,5 W
  • Korvaa 13 W:n perinteiset PLC-lamput
  • Valotehokkuus: 130 lm/W
  • Vaihdettava värilämpötila (CCT): 3 000 / 4 000 / 6 500 K
  • Värintoistoindeksi: Ra80
  • Keilakulma: 360°, ympärisäteilevä
  • Ei himmennettävä
  • Elektroniselle liitäntälaitteelle tai suoraan verkkovirtaan
  • Kanta: G24q-1
  • 4-pinninen
  • Lampun materiaali: lasi
  • Lampun viimeistely: huurrettu
  • Lampun muoto: PLC
  • Käyttölämpötila-alue: -20…+35 ˚C
  • Energiatehokkuusluokka: E
  • Käyttöikä: 30 000 h
  • 3 vuoden tuotetakuu
Käyttökohteet
  • Kohdevalaistus
  • Hotellit
  • Ravintolat ja kahvilat
  • Julkiset tilat ja aulat
Philips CorePro LED PLC All-in -pistokantalamppu korvaa perinteisen 13 W:n PLC-pistokantaloistelampun. Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle tai suoraan verkkovirtaan. Lamppu on 4-pinninen. Tässä ympärisäteilevässä lampussa on vaihdettava värilämpötila sävyissä 3 000 / 4 000 / 6 500 K. Lampun valovirta on värilämpötilasta riippuen 680 tai 715 lm. Lampun käyttöikä on 30 000 tuntia, ja sillä on kolmen vuoden tuotetakuu.

Tarkista liitäntälaitteiden yhteensopivuus taulukosta (Käyttöohjeet-linkin takaa).

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.