PHILIPS - LED-pistokantalamppu - G24q-2 3CCT 18=6,5W 4P HF/230V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
6.5...6.5 WTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 6.5...6.5 W
Valovirta - 806...845 lm
Kanta - G24q-2
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Pituus - 143 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
55 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
8721103147547
Sähkönumero
4926130
Toimittajan tuotenumero
929004432202
Tukkuerä
1
Lampputeho:
6.5...6.5 W
Valovirta:
806...845 lm
Kanta:
G24q-2
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Pituus:
143 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
30000 h
Halkaisija:
34 mm
Säteen kulma:
360...360 °
Valotehokkuus:
130 lm/W
Lampun muoto:
putki, yksipäätyinen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
himmeä
Lamppumerkintä:
muu
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
845 lm
Tehokerroin:
0.9
Nimellisvirta-alue:
35...35 mA
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
E
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
kyllä
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
50000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
7 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei
Kokonaisharmoninen särö (THD):
15 %
Hehkulampun materiaali:
lasi
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Philips CorePro LED PLC All-in -pistokantalamppu
Ominaisuudet
- Valovirta (riippuen värilämpötilasta): 806 / 845 lm
- Teho: 6,5 W
- Korvaa 18 W:n perinteiset PLC-lamput
- Valotehokkuus: 130 lm/W
- Vaihdettava värilämpötila (CCT): 3 000 / 4 000 / 6 500 K
- Värintoistoindeksi: Ra80
- Keilakulma: 360°, ympärisäteilevä
- Ei himmennettävä
- Elektroniselle liitäntälaitteelle tai suoraan verkkovirtaan
- Kanta: G24q-2
- 4-pinninen
- Lampun materiaali: lasi
- Lampun viimeistely: huurrettu
- Lampun muoto: PLC
- Käyttölämpötila-alue: -20…+35 ˚C
- Energiatehokkuusluokka: F
- Käyttöikä: 30 000 h
- 3 vuoden tuotetakuu
- Kohdevalaistus
- Hotellit
- Ravintolat ja kahvilat
- Julkiset tilat ja aulat
Tarkista liitäntälaitteiden yhteensopivuus taulukosta (Käyttöohjeet-linkin takaa).
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.


