PHILIPS - LED-pistokantalamppu - G24q-2 830 700LM 18W=6.5W PLC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 6.5...6.5 W
Valovirta - 700...700 lm
Kanta - G24q-2
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Pituus - 144 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
58 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
8720169290457
Sähkönumero
4923179
Toimittajan tuotenumero
929003757802
Tukkuerä
10
Lampputeho:
6.5...6.5 W
Valovirta:
700...700 lm
Kanta:
G24q-2
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Pituus:
144 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
30000 h
Halkaisija:
34 mm
Säteen kulma:
120...120 °
Valotehokkuus:
107 lm/W
Lampun muoto:
putki, yksipäätyinen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
himmeä
Lamppumerkintä:
muu
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
700 lm
Tehokerroin:
0.9
Nimellisvirta-alue:
35...35 mA
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
kyllä
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
F
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
200000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
7 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei
Kokonaisharmoninen särö (THD):
26 %
Hehkulampun materiaali:
muovi
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Ominaisuudet
- Valovirta: 700 lm
- Teho: 6.5 W
- Korvaa 18 W perinteiset PLC-lamput
- Valotehokkuus: 107 lm/W
- Värilämpötila: 3000 K
- Värintoistoindeksi: Ra82
- Keilakulma: 120 °
- Ei himmennettävä
- Elektroniselle liitäntälaitteelle tai suoraan verkkovirtaan
- Kanta: G24q-2 ROT
- Lampun materiaali: muovi
- Lampun viimeistely: huurrettu
- Lampun muoto: PLC
- Käyttölämpötila: -20…45 ˚C
- Energiatehokkuusluokka: F
- Elinikä 30 000 h
- 3 vuoden tuotetakuu
- Kohdevalaistus
- Hotellit
- Ravintolat ja kahvilat
- Julkiset tilat ja aulat
Tarkista liitäntälaitteiden yhteensopivuus taulukosta (Käyttöohjeet-linkin takaa).
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.


