Varastointi päättyy

PHILIPS - LED-valoputki - 1200mm HO 12.5W840 T8 ROT 2100

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 12.5...12.5 W

  • Valovirta - 2100...2100 lm

  • Kanta - G13

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Pituus - 1213 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8718699592370

Sähkönumero

4721530

Toimittajan tuotenumero

929001922702

Tukkuerä

10

Lampputeho:

12.5...12.5 W

Valovirta:

2100...2100 lm

Kanta:

G13

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Pituus:

1213 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

75000 h

Halkaisija:

28 mm

Säteen kulma:

160...160 °

Valotehokkuus:

168 lm/W

Lampun muoto:

putki, kaksipäätyinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lamppumerkintä:

T8

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

2100 lm

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

52...63 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

C

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

200000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Kokonaisharmoninen särö (THD):

0.19

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Energiatehokkuusindeksi (EEI):

0.081

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

13 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

Ilman himmennystoimintoa:

kyllä

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8 ROT 2100lm. magneettisellekuristimelle ja verkkovirralle. pakkaus sisältää EMP-sytyttimen

MASTER LEDtube
Philipsin MASTER LEDtube -valoputkituotteistosta löytyy ratkaisu kaikkiin valaistuskohteisiin T8-loistelamppujen tilalle. Löydät vaihtoehdon eri vaativuustason kohteisiin kolmesta eri tuoteluokasta: Standard Output, High Output ja Ultra Output. Standard-tuotteistolla saadaan paras energiansäästö; Ultra-tuotteistolla paras valotehokkuus. Tämä tekee kohteeseesi soveltuvan LEDvaloputken valinnasta helppoa. Saatavana on laaja valikoima eri pituuksia, valotehokkuuksia sekä vaihtoehdot käännettävillä päädyillä. EM & 230 V -yhteensopivissa lediputkissa EMP-sytytin tulee pakkauksen mukana. MASTER LEDtube -tuotesarjassa polttoikä on nyt 50 000 tuntia.

PHILIPS -tuote

Tutustu PHILIPS-sarjaan