Varastointi päättyy

PHILIPS - LED-valoputki - 1500mm 20W 865 T8 2200lm

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännitealue - 220...240 V

  • Nimellisvirta-alue - 96...96 mA

  • Lampputeho - 20...20 W

  • Jännitetyyppi - AC

  • Valovirta - 2200...2200 lm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8718696710951

Sähkönumero

4721555

Toimittajan tuotenumero

929001338002

Tukkuerä

929001338002

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Nimellisvirta-alue:

96...96 mA

Lampputeho:

20...20 W

Jännitetyyppi:

AC

Valovirta:

2200...2200 lm

Lampun muoto:

putki, kaksipäätyinen

Kanta:

G13

Väri:

valkoinen

Värilämpötila-alue:

6500...6500 K

Lamppumerkintä:

T8

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

30000 h

Tehokerroin:

0.9

Valotehokkuus:

110 lm/W

Värintoistoindeksi:

80-89

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Valon väri EN 12464-1:

kylmä >5300 K

Rungon väri:

muu

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Halkaisija:

27.8 mm

Pituus:

1514.2 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Energiatehokkuusindeksi (EEI):

0.124

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

200000

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

20 kWh

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

CorePro LED tube 1500mm 20W 865 T8 800lm. magneettiselle kuristimelle javerkkovirralle. pakkaus sisältää EMP-sytyttimen

PHILIPS -tuote

Tutustu PHILIPS-sarjaan