Varastointi päättyy

PHILIPS - LED-valoputki - 1500mm HF HE 20W 830 T5 2800lm

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 20...20 W

  • Valovirta - 2800...2800 lm

  • Kanta - G5

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Pituus - 1463 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8718696743355

Sähkönumero

4721597

Toimittajan tuotenumero

929001391302

Tukkuerä

10

Lampputeho:

20...20 W

Valovirta:

2800...2800 lm

Kanta:

G5

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Pituus:

1463 mm

Nimellisjännitealue:

80...130 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

60000 h

Halkaisija:

19 mm

Säteen kulma:

200...200 °

Valotehokkuus:

140 lm/W

Lampun muoto:

putki, kaksipäätyinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lamppumerkintä:

muu

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

2800 lm

Tehokerroin:

0.92

Nimellisvirta-alue:

150...350 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

kyllä

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

E

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Energiatehokkuusindeksi (EEI):

0.115

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

20 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

kyllä

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

Ilman himmennystoimintoa:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

MASTER LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5 2800lm. korvaa 35 W:n perinteisenT5-loistelampun Philips MASTER LED-valoputki T5

Ominaisuudet
  • Valovirta: 2800 lm
  • Teho: 20 W
  • Korvaa 35 W T5 loisteputken
  • Valotehokkuus: 140 lm/W
  • Värilämpötila: 3000 K
  • Värintoistoindeksi: Ra80
  • Keilakulma: 200°
  • Himmennettävä
  • Yhteensopiva HF-liitäntälaitteelle
  • Käyttölämpötila: -20 ... +45 °C
  • Lampun viimeistely: huurrettu
  • Lampun materiaali: lasi
  • Kanta: G5
  • Pituus: 1500 mm
  • Energiatehokkuusluokka: E
  • Elinikä: 60 000 h
  • Tuotetakuu: 5 vuotta
Käyttö
  • Yleisvalaistus
  • Toimistot
  • Koulut
  • Kaupat
  • Varastot

Philips MASTER LED-valoputki on T5-putki, joka soveltuu yleisvalaistuskohteisiin, toimistoihin ja kouluihin. Lampun valovirta 2800 lm ja värilämpötila 3000 K. Valoputki on himmennettävä. Valoputki korvaa 1500 mm 35 W T5 loisteputken. Tuotteella on 60 000 h käyttöikä ja viiden vuoden takuu. Putki tulee asentaa HF-liitäntälaitteelle.

Tarkista yhteensopivuus: https://www.lighting.philips.com/main/products/led-tube

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.

PHILIPS -tuote

Tutustu PHILIPS-sarjaan