PHILIPS - LED-valoputki - 600mm 8W 840 T8 ROT 1050lm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 8...8 W
Valovirta - 1050...1050 lm
Kanta - G13
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Pituus - 604 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
55 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
8718696697498
Sähkönumero
4721533
Toimittajan tuotenumero
929001307102
Tukkuerä
10
Lampputeho:
8...8 W
Valovirta:
1050...1050 lm
Kanta:
G13
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Pituus:
604 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
75000 h
Halkaisija:
28 mm
Säteen kulma:
160...160 °
Valotehokkuus:
131 lm/W
Lampun muoto:
putki, kaksipäätyinen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
himmeä
Lamppumerkintä:
T8
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
1050 lm
Tehokerroin:
0.9
Nimellisvirta-alue:
36...42 mA
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
kyllä
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
E
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
200000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
8 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Kokonaisharmoninen särö (THD):
0.17 %
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
MASTER LEDtube
Philipsin MASTER LEDtube -valoputkituotteistosta löytyy ratkaisu kaikkiin valaistuskohteisiin T8-loistelamppujen tilalle. Löydät vaihtoehdon eri vaativuustason kohteisiin kolmesta eri tuoteluokasta: Standard Output, High Output ja Ultra Output. Standard-tuotteistolla saadaan paras energiansäästö; Ultra-tuotteistolla paras valotehokkuus. Tämä tekee kohteeseesi soveltuvan LEDvaloputken valinnasta helppoa. Saatavana on laaja valikoima eri pituuksia, valotehokkuuksia sekä vaihtoehdot käännettävillä päädyillä. EM & 230 V -yhteensopivissa lediputkissa EMP-sytytin tulee pakkauksen mukana. MASTER LEDtube -tuotesarjassa polttoikä on nyt 50 000 tuntia.
PHILIPS -tuote
Tutustu PHILIPS-sarjaan


