Etusivu
Varastointi päättyy

PHILIPS - LED-valoputki - 600mm HF HE 8W 840 T5 1050lm

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kanta - G5

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Nimellisjännitealue - 40...70 V

  • Väri - valkoinen

  • Rungon väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8718696743256

Sähkönumero

4721592

Toimittajan tuotenumero

929001390802

Tukkuerä

10

Kanta:

G5

Värintoistoindeksi:

80-89

Nimellisjännitealue:

40...70 V

Väri:

valkoinen

Rungon väri:

valkoinen

Jännitetyyppi:

AC

Liiketunnistin:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Halkaisija:

19 mm

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

kyllä

Valotehokkuus:

131 lm/W

Lampun muoto:

putki, kaksipäätyinen

Pituus:

563 mm

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

60000 h

Nimellisvirta-alue:

150...350 mA

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

8 kWh

IFTTT-tuki:

ei

Lampputeho:

8...8 W

Valovirta:

1050...1050 lm

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Hipaisuhimmennys:

kyllä

Himmennys Zigbee:

ei

Ilman himmennystoimintoa:

ei

Lamppumerkintä:

muu

Hehkulankalamppu:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Säteen kulma:

200...200 °

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

1050 lm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

E

Himmennys Bluetooth:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Tehokerroin:

0.92

Energiatehokkuusindeksi (EEI):

0.124

MASTER LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5 1050lm. korvaa 14 W:n perinteisenT5-loistelampun

MASTER LEDtube HF T5
Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 integroi LED-valonlähteen perinteiseen loistelampun muotoon. Sen ainutlaatuinen rakenne luo täysin yhtenäisen visuaalisen ulkoasun, jota ei voi erottaa perinteisestä loistelampusta. Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 on ihanteellinen ratkaisu asiakkaille, joilla on korkeat valaistusvaatimukset ja jotka haluavat maksimoida lisäarvon käyttöiän aikana.Investoinnin takaisinmaksuaika jää lyhyeksi ja omistamisen kokonaiskustannukset edullisiksi energiansäästöjen ja pitkän käyttöiän ansiosta.