PHILIPS - LED-valoputki - CorePro UN 1200mm HO 18W865 T8

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 18...18 W
Valovirta - 2000...2000 lm
Kanta - G13
Värilämpötila-alue - 6500...6500 K
Pituus - 1213 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8718696801703
Sähkönumero
4720378
Toimittajan tuotenumero
929001869402
Tukkuerä
1
Lampputeho:
18...18 W
Valovirta:
2000...2000 lm
Kanta:
G13
Värilämpötila-alue:
6500...6500 K
Pituus:
1213 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
30000 h
Halkaisija:
28 mm
Säteen kulma:
240...240 °
Valotehokkuus:
111 lm/W
Lampun muoto:
putki, kaksipäätyinen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lamppumerkintä:
T8
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
2000 lm
Tehokerroin:
0.9
Nimellisvirta-alue:
100...100 mA
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
E
Valon väri EN 12464-1:
kylmä >5300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
50000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Kokonaisharmoninen särö (THD):
0.2
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Energiatehokkuusindeksi (EEI):
0.123
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
18 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
Ilman himmennystoimintoa:
kyllä
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
CorePro LED tube Universal T8 soveltuu magneettiselle kuristimelle, elektroniselle liitäntälaitteelle ja myös suoraan verkkovirralle, kun liitäntälaite on ohitettu.
Yksi High-Output LEDvaloputki kaikkiin kohteisiin. Ei enää liitäntälaiteongelmia: Tehokas CorePro LED tube T8 Universal toimii kaikilla liitäntälaitteilla – magneettisella kuristimella, elektronisella liitäntälaitteella ja verkkovirralla. Tuotevarasto pysyy yksinkertaisena. InstantFit tarjoaa yksinkertaisen vaihdon, joka on täysin turvallinen ja erittäin helppo. Irrota vanha loisteputki ja asenna sen tilalle samanpituinen LED-valoputki. Helppoa kuin heinänteko! Se lyhentää asennus- ja ylläpitoaikoja erityisesti tilanteissa, joissa on vaihdettava monenlaisia liitäntälaitteita, koska valaistusasennuksia on tehty pitkällä aikajänteellä. LED-valoputkemme sopivat kohteeseen kuin kohteeseen – joka tapauksessa! Tämän lisäksi CorePro LED‑valoputket tarjoavat seuraavat edut:
- jopa 2 000 luumenia (High Output) ja 50 % pienempi energiankulutus loisteputkiin verrattuna
- käyttöikä 30 000 tuntia eli kaksinkertainen loisteputkiin verrattuna
- takaisinmaksuaika on tyypillisesti <12 kuukautta jatkuvassa käytössä
- alhaisimmat ylläpitokustannukset
PHILIPS -tuote
Tutustu PHILIPS-sarjaan


