Etusivu
Varastointi päättyy

PHILIPS - LED-valoputki - MAS LED 1500mm HO 18.2W 830 T8

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 18.2...18.2 W

  • Valovirta - 2900...2900 lm

  • Kanta - G13

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Pituus - 1514 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8718699592417

Sähkönumero

4720591

Toimittajan tuotenumero

929001922902

Tukkuerä

10

Lampputeho:

18.2...18.2 W

Valovirta:

2900...2900 lm

Kanta:

G13

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Pituus:

1514 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

75000 h

Halkaisija:

28 mm

Säteen kulma:

160...160 °

Valotehokkuus:

159 lm/W

Lampun muoto:

putki, kaksipäätyinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lamppumerkintä:

T8

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

2900 lm

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

77...93 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

D

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

200000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Kokonaisharmoninen särö (THD):

0.19

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Energiatehokkuusindeksi (EEI):

0.086

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

19 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

Ilman himmennystoimintoa:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8. magneettiselle kuristimelle javerkkovirralle. pakkaus sisältää EMP-sytyttimen

Philips MASTER LEDtube

MASTER LEDtube on ammattikäyttöön soveltuva T8-loisteputken korvaava energiatehokas LED-vaihtoehto, joka soveltuu käytettäväksi magneettisella kuristimella tai verkkovirralla. MASTER LEDtube on erinomainen valinta silloin, kun halutaan tehokas valonlähde edulliseen hintaan. Pakkaus sisältää EMP-sytyttimen.

Ominaisuudet
  • Kanta: G13
  • Pituus: 1500 mm
  • Valovirta: 3100 lm
  • Värilämpötila: 3000, 4000 tai 6500 K
  • Käyttöikä: 60 000 h
  • Keilakulma: 160 astetta
  • Magneettiselle kuristimelle tai suoraan verkkovirtaan
  • Korvaa perinteisen lampun 36 W
Käyttökohteet
  • Teollisuus, yleisvalaistus, toimistot, vastaanottotilat

PHILIPS

PHILIPS -tuote

Tutustu PHILIPS-sarjaan