PHILIPS - LED-valoputki T5 - T5 1200 830 2300LM 28W=17.1 HF

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Valovirta:
2300...2300 lmVärilämpötila-alue:
3000...3000 KPituus:
1163 mmTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 17.1...17.1 W
Valovirta - 2300...2300 lm
Kanta - G5
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Pituus - 1163 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
120 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
8720169295469
Sähkönumero
4926086
Toimittajan tuotenumero
929003774402
Tukkuerä
10
Lampputeho:
17.1...17.1 W
Valovirta:
2300...2300 lm
Kanta:
G5
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Pituus:
1163 mm
Nimellisjännitealue:
70...120 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
50000 h
Halkaisija:
19 mm
Säteen kulma:
200...200 °
Valotehokkuus:
134 lm/W
Lampun muoto:
putki, kaksipäätyinen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
himmeä
Lamppumerkintä:
muu
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
2300 lm
Tehokerroin:
0.9
Nimellisvirta-alue:
150...350 mA
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
kyllä
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
E
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
50000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
18 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei
Hehkulampun materiaali:
lasi
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Ominaisuudet
- Valovirta: 2300 lm
- Teho: 17.1 W
- Korvaa perinteisen 28 W T5-loisteputken
- Valotehokkuus: 134 lm/W
- Värilämpötila: 3000 K
- Värintoistoindeksi: Ra80
- Keilakulma: 200°
- Ei himmennettävä
- Elektroniselle liitäntälaitteelle
- Lampun viimeistely: huurrettu
- Lampun materiaali: taipumaton lasi
- Pituus: 1200 mm
- Kanta: G5
- Energiatehokkuusluokka: E
- Elinikä: 50 000 h
- 3 vuoden tuotetakuu
- Yleisvalaistus
- Teollisuus
- Toimistot
- Varastot
Tarkista liitäntälaitteen yhteensopivuus (Käyttöohjeet-linkin takaa).
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.

PHILIPS -tuote
Tutustu PHILIPS-sarjaan


