Etusivu

PHILIPS - LED-valoputki T5 - T5 1200 865 2500LM 28W=17.1 HF

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Valovirta:

2500...2500 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1000...1000 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1050...1050 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1500...1500 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1600...1600 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1700...1700 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2300...2300 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2600...2600 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2800...2800 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3000...3000 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3600...3600 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3700...3700 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5200...5200 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5600...5600 lm

Värilämpötila-alue:

6500...6500 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3000...3000 K

Pituus:

1163 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot563 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot863 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1463 mm

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

50000 h

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 17.1...17.1 W

  • Valovirta - 2500...2500 lm

  • Kanta - G5

  • Värilämpötila-alue - 6500...6500 K

  • Pituus - 1163 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

120 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

8720169295506

Sähkönumero

4926088

Toimittajan tuotenumero

929003774602

Tukkuerä

10

Lampputeho:

17.1...17.1 W

Valovirta:

2500...2500 lm

Kanta:

G5

Värilämpötila-alue:

6500...6500 K

Pituus:

1163 mm

Nimellisjännitealue:

70...120 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

50000 h

Halkaisija:

19 mm

Säteen kulma:

200...200 °

Valotehokkuus:

146 lm/W

Lampun muoto:

putki, kaksipäätyinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Lamppumerkintä:

muu

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

2500 lm

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

150...350 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

kyllä

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

D

Valon väri EN 12464-1:

kylmä >5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

18 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Hehkulampun materiaali:

lasi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Philips CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 865T5. Valovirta 2500lm, teho 17.1W, korvaa perinteisen 28W T5-valoputken, värilämpötila Philips CorePro LED-valoputki T5

Ominaisuudet
  • Valovirta: 2500 lm
  • Teho: 17.1 W
  • Korvaa perinteisen 28 W T5-loisteputken
  • Valotehokkuus: 146 lm/W
  • Värilämpötila: 6500 K
  • Värintoistoindeksi: Ra80
  • Keilakulma: 200°
  • Ei himmennettävä
  • Elektroniselle liitäntälaitteelle
  • Lampun viimeistely: huurrettu
  • Lampun materiaali: taipumaton lasi
  • Pituus: 1200 mm
  • Kanta: G5
  • Energiatehokkuusluokka: D
  • Elinikä: 50 000 h
  • 3 vuoden tuotetakuu
Käyttö
  • Yleisvalaistus
  • Teollisuus
  • Toimistot
  • Varastot
Philips CorePro LED-valoputki on T5-putki, joka soveltuu yleisvalaistuskohteisiin, toimistoihin ja kouluihin. Lampun valovirta 2500 lm ja värilämpötila 6500 K. Valoputki ei ole himmennettävä ja se tulee asentaa elektroniselle liitäntälaitteelle. Valoputki korvaa 1200 mm 28 W T5-loisteputken. Tuotteella on 50 000 h käyttöikä ja kolmen vuoden tuotetakuu.

Tarkista liitäntälaitteen yhteensopivuus (Käyttöohjeet-linkin takaa).

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.