PHILIPS - LED-valoputki T5 - T5 1500 830 3700LM 26.7=49W HF

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 26.7...26.7 W

  • Valovirta - 3700...3700 lm

  • Kanta - G5

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Pituus - 1463 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

199 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

Tuotesarja

EAN-koodi

8720169295643

Sähkönumero

4926080

Toimittajan tuotenumero

929003775302

Tukkuerä

10

Lampputeho:

26.7...26.7 W

Valovirta:

3700...3700 lm

Kanta:

G5

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Pituus:

1463 mm

Nimellisjännitealue:

60...120 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

50000 h

Halkaisija:

19 mm

Säteen kulma:

200...200 °

Valotehokkuus:

138 lm/W

Lampun muoto:

putki, kaksipäätyinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Lamppumerkintä:

muu

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

3700 lm

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

150...420 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

kyllä

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

E

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

27 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Philips CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5. Valovirta 3700lm, teho 26.7, korvaa perinteisen 49W T5-valoputken, värilämpötila 3 Philips CorePro LED-valoputki T5

Ominaisuudet
  • Valovirta: 3700 lm
  • Teho: 26.7 W
  • Korvaa perinteisen 49 W T5-loisteputken
  • Valotehokkuus: 138 lm/W
  • Värilämpötila: 3000 K
  • Värintoistoindeksi: Ra80
  • Keilakulma: 200°
  • Ei himmennettävä
  • Elektroniselle liitäntälaitteelle
  • Lampun viimeistely: huurrettu
  • Lampun materiaali: taipumaton lasi
  • Pituus: 1500 mm
  • Kanta: G5
  • Energiatehokkuusluokka: E
  • Elinikä: 50 000 h
  • 3 vuoden tuotetakuu
Käyttö
  • Yleisvalaistus
  • Teollisuus
  • Toimistot
  • Varastot
Philips CorePro LED-valoputki on T5-putki, joka soveltuu yleisvalaistuskohteisiin, toimistoihin ja kouluihin. Lampun valovirta 3700 lm ja värilämpötila 3000 K. Valoputki ei ole himmennettävä ja se tulee asentaa elektroniselle liitäntälaitteelle. Valoputki korvaa 1500 mm 49 W T5-loisteputken. Tuotteella on 50 000 h käyttöikä ja kolmen vuoden tuotetakuu.

Tarkista liitäntälaitteen yhteensopivuus (Käyttöohjeet-linkin takaa).

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.