PHILIPS - LED-valoputki T5 - T5 600mm 840 1600lm 10,5W 230V

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3000...3000 K

Pituus:

563 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot863 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1163 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1463 mm

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

1600 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1000 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1500 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1700 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2300 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2500 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2600 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2800 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3000 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3600 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3700 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3900 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5200 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5600 lm

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 10.5...10.5 W

  • Valovirta - 1600...1600 lm

  • Kanta - G5

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Pituus - 563 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8720169275317

Sähkönumero

4923159

Toimittajan tuotenumero

929003734402

Tukkuerä

10

Lampputeho:

10.5...10.5 W

Valovirta:

1600...1600 lm

Kanta:

G5

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Pituus:

563 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

60000 h

Halkaisija:

19 mm

Säteen kulma:

200...200 °

Valotehokkuus:

152 lm/W

Lampun muoto:

putki, kaksipäätyinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Lamppumerkintä:

muu

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

1600 lm

Tehokerroin:

0.92

Nimellisvirta-alue:

47...47 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

D

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

200000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

11 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Kokonaisharmoninen särö (THD):

20 %

Hehkulampun materiaali:

lasi

Philips MASTER LED-valoputki 600mm HO 10,5W 840 T5. Pituus 600mm, teho 10,5W (korvaa 24W:n), valovirta 1600lm, värilämpötila 4000K, Ra80, ei himmennettävä, käyttöikä 60 000h, -20...+45˚C. Suoraan verkkovirtaan.

Philips MASTER LED-valoputki T5

Ominaisuudet
  • Valovirta: 1 600 lm
  • Teho: 10,5 W
  • Korvaa perinteisen 24 W:n T5-valoputken
  • Valotehokkuus: 152 lm/W
  • Värilämpötila: 4 000 K
  • Värintoistoindeksi: Ra80
  • Keilakulma: 200°
  • Ei himmennettävä
  • Suoraan verkkovirtaan
  • Lampun viimeistely: huurrettu
  • Lampun materiaali: taipumaton lasi
  • Kanta: G5
  • Pituus: 600 mm
  • Käyttölämpötila-alue: -20...+45˚C
  • Energiatehokkuusluokka: ​D
  • Käyttöikä: 60 000 h
  • 5 vuoden tuotetakuu
Käyttökohteet
  • Yleisvalaistus
  • Toimistot
  • Oppilaitokset
  • Kaupat
Philips MASTER LEDtube Mains T5 -valoputki korvaa perinteisen 24 W:n 600 mm T5-valoputken ja tarjoaa helpon tavan päivittää perinteiset loisteputket energiatehokkaaseen LEDiin. Valoputki tulee asentaa suoraan verkkovirtaan. Lampun valovirta on 1 600 lm ja värilämpötila 4 000 K. Lampun materiaalina on taipumaton lasi ja käyttöikä 60 000 tuntia viiden vuoden tuotetakuulla.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.

PHILIPS -tuote

Tutustu PHILIPS-sarjaan