Etusivu

PHILIPS - LED-valoputki T5 - T5 865 1050LM 14W=7W 230V L600

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Valovirta:

Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1000...1000 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1500...1500 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1700...1700 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2300...2300 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2500...2500 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2600...2600 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2800...2800 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3000...3000 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3600...3600 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3700...3700 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3900...3900 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5200...5200 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5600...5600 lm

Värilämpötila-alue:

Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3000...3000 K

Pituus:

Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot863 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1163 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1463 mm

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 7...7 W

  • Valovirta - 1050...1050 lm

  • Kanta - G5

  • Värilämpötila-alue - 6500...6500 K

  • Pituus - 563 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

58 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

8720169306844

Sähkönumero

4926049

Toimittajan tuotenumero

929003795602??

Tukkuerä

10

Lampputeho:

7...7 W

Valovirta:

1050...1050 lm

Kanta:

G5

Värilämpötila-alue:

6500...6500 K

Pituus:

563 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

60000 h

Halkaisija:

19 mm

Säteen kulma:

200...200 °

Valotehokkuus:

150 lm/W

Lampun muoto:

putki, kaksipäätyinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Lamppumerkintä:

muu

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

1050 lm

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

32...32 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

D

Valon väri EN 12464-1:

kylmä >5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

200000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

7 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Kokonaisharmoninen särö (THD):

20 %

Hehkulampun materiaali:

lasi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Philips MAS LEDtube 600mm HE 7W 865 T5 EU Mains. Valovirta 1050lm, teho7W, korvaa 14W, värilämpötila 6500K, värintoistoindeksi Ra80, eihimmennettävä, pituus 600mm, kanta G5, suoraan verkkovirtaan, elinikä50000h, huurrettu, lasi. Käyttö: yleisvalaistus. Philips MASTER LED-valoputki T5

Ominaisuudet
  • Valovirta: 1050 lm
  • Teho: 7 W
  • Korvaa 14 W T5-loisteputken
  • Valotehokkuus: 150 lm/W
  • Värilämpötila: 6500 K
  • Värintoistoindeksi: Ra80
  • Keilakulma: 200°
  • Ei himmennettävä
  • Asennettava suoraan verkkovirtaan
  • Käyttölämpötila: -20 ... +45 °C
  • Lampun viimeistely: huurrettu
  • Lampun materiaali: lasi
  • Kanta: G5
  • Pituus: 600 mm
  • Energiatehokkuusluokka: D
  • Elinikä: 50 000 h
  • Tuotetakuu: 5 vuotta
Käyttö
  • Yleisvalaistus
  • Toimistot
  • Koulut
  • Kaupat
  • Varastot

Philips MASTER LED-valoputki on T5-putki, joka soveltuu yleisvalaistuskohteisiin, toimistoihin ja kouluihin. Lampun valovirta 1050 lm ja värilämpötila 6500 K. Valoputki ei ole himmennettävä ja se tulee asentaa suoraan verkkovirtaan. Valoputki korvaa 600 mm 14 W T5-loisteputken. Tuotteella on 50 000 h käyttöikä ja viiden vuoden tuotetakuu.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.