PHILIPS - LED-valoputki T5 - T5 865 1050LM 14W=7W HF 600MM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Valovirta:
1050...1050 lmVärilämpötila-alue:
6500...6500 KPituus:
563 mmTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 7...7 W
Valovirta - 1050...1050 lm
Kanta - G5
Värilämpötila-alue - 6500...6500 K
Pituus - 563 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
58 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
8720169309708
Sähkönumero
4926046
Toimittajan tuotenumero
929003795302
Tukkuerä
10
Lampputeho:
7...7 W
Valovirta:
1050...1050 lm
Kanta:
G5
Värilämpötila-alue:
6500...6500 K
Pituus:
563 mm
Nimellisjännitealue:
40...70 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
60000 h
Halkaisija:
19 mm
Säteen kulma:
200...200 °
Valotehokkuus:
150 lm/W
Lampun muoto:
putki, kaksipäätyinen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
himmeä
Lamppumerkintä:
muu
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
1050 lm
Tehokerroin:
0.92
Nimellisvirta-alue:
150...350 mA
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
kyllä
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
D
Valon väri EN 12464-1:
kylmä >5300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
50000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
7 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
kyllä
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
kyllä
Hehkulampun materiaali:
lasi
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Ominaisuudet
- Valovirta: 1050 lm
- Teho: 7 W
- Korvaa perinteisen 14 W T5-loisteputken
- Valotehokkuus: 150 lm/W
- Värilämpötila: 6500 K
- Värintoistoindeksi: Ra80
- Keilakulma: 200°
- Himmennettävä - tarkista liitäntälaiteyhteensopivuus
- Elektroniselle liitäntälaitteelle
- Käyttölämpötila: -20 ... +45 °C
- Lampun viimeistely: huurrettu
- Lampun materiaali: taipumaton lasi
- Kanta: G5
- Pituus: 600 mm
- Energiatehokkuusluokka: D
- Elinikä: 60 000 h
- Tuotetakuu: 5 vuotta
- Yleisvalaistus
- Toimistot
- Koulut
- Kaupat
- Varastot
Philips MASTER LED-valoputki on T5-putki, joka soveltuu yleisvalaistuskohteisiin, toimistoihin ja kouluihin. Lampun valovirta 1050 lm ja värilämpötila 6500 K. Valoputki on himmennettävä ja se tulee asentaa elektroniselle liitäntälaitteelle. Valoputki korvaa 600 mm 14 W T5-loisteputken. Tuotteella on 60 000 h käyttöikä ja viiden vuoden tuotetakuu.
Tarkista liitäntälaitteen yhteensopivuus (Käyttöohjeet-linkin takaa).
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.


