PHILIPS - LED-valoputki T5 - T5 900mm 840 HF 1700LM

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3000...3000 K

Pituus:

863 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot563 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1163 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1463 mm

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

1700 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1000 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1050 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1500 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1600 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2300 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2500 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2600 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3000 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3600 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3700 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3900 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5200 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5600 lm

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

kyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 11.5...11.5 W

  • Valovirta - 1700...1700 lm

  • Kanta - G5

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Pituus - 863 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

79 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8720169163218

Sähkönumero

4923123

Toimittajan tuotenumero

929003596902

Tukkuerä

10

Lampputeho:

11.5...11.5 W

Valovirta:

1700...1700 lm

Kanta:

G5

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Pituus:

863 mm

Nimellisjännitealue:

60...100 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

60000 h

Halkaisija:

19 mm

Säteen kulma:

200...200 °

Valotehokkuus:

147 lm/W

Lampun muoto:

putki, kaksipäätyinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Lamppumerkintä:

muu

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

1700 lm

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

130...420 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

kyllä

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

D

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

12 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

kyllä

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

kyllä

Hehkulampun materiaali:

lasi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Philips MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 840 T5. Valovirta 1700 lm,tehokkuus 148 lm/W, värilämpötila 4000 K, värintoistoindeksi Ra80,himmennettävä, elinikä 60 000h, pituus 900 mm. Käyttö: toimistot,koulut, kaupat.

Philips MASTER LED-valoputki T5

Ominaisuudet
  • Valovirta: 1700 lm
  • Teho: 11.5 W
  • Korvaa perinteisen 21 W T5-valoputken
  • Valotehokkuus: 147 lm/W
  • Värilämpötila: 4000 K
  • Värintoistoindeksi: Ra80
  • Keilakulma: 200°
  • Himmennettävä - tarkista liitäntälaiteyhteensopivuus
  • Elektroniselle liitäntälaitteelle
  • Lampun viimeistely: huurrettu
  • Lampun materiaali: taipumaton lasi
  • Kanta: G5
  • Pituus: 900 mm
  • Energiatehokkuusluokka: D
  • Elinikä: 60 000 h
  • 5 vuoden tuotetakuu
Käyttö
  • Yleisvalaistus
  • Toimistot
  • Koulut
  • Kaupat
Philips MASTER LEDtube tarjoaa loistavan tavan päivittää perinteiset loisteputket energiatehokkaaseen LEDiin. MASTER LEDtube voidaan asentaa elektroniselle liitäntälaitteelle. Valoputken valovirta on 1700 lm ja se korvaa 900 mm perinteisen 21 W T5-loisteputken. Valoputki on himmennettävä ja sen elinikä on 60 000 tuntia viiden vuoden tuotetakuulla.

Tarkista liitäntälaitteen yhteensopivuus (Käyttöohjeet-linkin takaa).

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.

PHILIPS -tuote

Tutustu PHILIPS-sarjaan