PHILIPS - LED-valoputki T8 - T8 1200mm 830 2000lm 14W HF

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
14...14 WVärilämpötila-alue:
3000...3000 KTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 14...14 W
Valovirta - 2000...2000 lm
Kanta - G13
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Pituus - 1212 mm
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
112 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
8719514466883
Sähkönumero
4923102
Toimittajan tuotenumero
929003553402
Tukkuerä
1
Lampputeho:
14...14 W
Valovirta:
2000...2000 lm
Kanta:
G13
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Pituus:
1212 mm
Nimellisjännitealue:
30...80 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
75000 h
Halkaisija:
28 mm
Säteen kulma:
160...160 °
Valotehokkuus:
142 lm/W
Lampun muoto:
putki, kaksipäätyinen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
himmeä
Lamppumerkintä:
T8
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
2000 lm
Tehokerroin:
0.9
Nimellisvirta-alue:
300...750 mA
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
kyllä
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
E
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
50000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
14 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
kyllä
Kokonaisharmoninen särö (THD):
15 %
Hehkulampun materiaali:
muovi
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Philips MASTER LED-valoputki T8
Ominaisuudet
- Valovirta: 2000 lm
- Teho: 14 W
- Korvaa 36 W perinteisen T8-loisteputken
- Valotehokkuus: 142 lm/W
- Värilämpötila: 3000 K
- Värintoistoindeksi: Ra80
- Keilakulma: 160°
- Himmennettävä* (himmennettävissä tietyn liitäntälaitteen kanssa, katso yhteensopivuus Käyttöohjeet-linkin takaa)
- Elektroniselle liitäntälaitteelle
- Kääntyvät päätykappaleet
- Käyttölämpötila: -20 ... +45 °C
- Lampun viimeistely: huurrettu
- Lampun materiaali: sirpaloitumaton muovi
- Lampun pituus: 1200 mm
- Kanta: G13 ROT
- Energiatehokkuusluokka: E
- Elinikä: 75 000 h
- 5 vuoden tuotetakuu
- Yleisvalaistus
- Elintarviketeollisuus
- Teollisuus
- Toimistot
- Varastot
Tarkista liitäntälaitteen yhteensopivuus (Käyttöohjeet-linkin takaa).
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.
PHILIPS -tuote
Tutustu PHILIPS-sarjaan


