PHILIPS - LED-valoputki T8 - T8 1200mm 840 2000lm 18W UN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
4000...4000 KTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 18...18 W
Valovirta - 2000...2000 lm
Kanta - G13
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Pituus - 1213 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
364 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
8718696801680
Sähkönumero
4923197
Toimittajan tuotenumero
929001869302
Tukkuerä
10
Lampputeho:
18...18 W
Valovirta:
2000...2000 lm
Kanta:
G13
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Pituus:
1213 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
50000 h
Halkaisija:
28 mm
Säteen kulma:
240...240 °
Valotehokkuus:
111 lm/W
Lampun muoto:
putki, kaksipäätyinen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
himmeä
Lamppumerkintä:
T8
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
2000 lm
Tehokerroin:
0.9
Nimellisvirta-alue:
100...100 mA
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
kyllä
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
E
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
kyllä
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
50000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
18 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei
Kokonaisharmoninen särö (THD):
20 %
Hehkulampun materiaali:
lasi
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Philips CorePro Universal LED-valoputki T8
Ominaisuudet
- Valovirta: 2000 lm
- Teho: 18 W
- Korvaa 36 W perinteisen T8-loisteputken
- Valotehokkuus: 111 lm/W
- Värilämpötila: 4000 K
- Värintoistoindeksi: Ra80
- Keilakulma: 240°
- Ei himmennettävä
- Universaali (toimii elektromagneettisten kuristimien, elektronisten liitäntälaitteiden (HF) tai suoran verkkoliitännän kanssa)
- Pakkaus sisältää EMP-sytyttimen
- Käyttölämpötila: -20 ... +45 °C
- Lampun viimeistely: huurrettu
- Lampun materiaali: taipumaton lasi
- Pakkaus sisältää EMP-sytyttimen
- Kanta: G13
- Pituus: 1200 mm
- Energiatehokkuusluokka: E
- Elinikä: 50 000 h
- Tuotetakuu: 3 vuotta
- Yleisvalaistus
- Toimistot
- Koulut
- Myymälät
Philips CorePro LEDtube Universal T8 yksinkertaistaa valaistusprojektia, kun liitäntälaitteen tekniikkaan ei enää tarvitse kiinnittää huomiota: loisteputki toimii niin elektromagneettisten kuristimien, elektronisten liitäntälaitteiden (HF) kuin suoran verkkoliitännän kanssa. Loisteputki korvaa 36 W perinteisen T8-valoputken. Loisteputken pituus on 1200 mm ja sen valovirta on 2000 lm. Loisteputken värilämpötila on 4000 K ja sen elinikä on 50 000 h kolmen vuoden tuotetakuulla.
Tarkista liitäntälaitteen yhteensopivuus (Käyttöohjeet-linkin takaa).
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.
PHILIPS -tuote
Tutustu PHILIPS-sarjaan


