PHILIPS - LED-valoputki T8 - T8 1200mm 840 2500lm EM/230V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
13.1...15.5 WVärilämpötila-alue:
4000...4000 KTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 13.1...15.5 W
Valovirta - 2100...2500 lm
Kanta - G13
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Pituus - 1213.6 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
112 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
8721103139139
Sähkönumero
4926117
Toimittajan tuotenumero
929004356502
Tukkuerä
1
Lampputeho:
13.1...15.5 W
Valovirta:
2100...2500 lm
Kanta:
G13
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Pituus:
1213.6 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
75000 h
Halkaisija:
28 mm
Säteen kulma:
190...190 °
Valotehokkuus:
161 lm/W
Lampun muoto:
putki, kaksipäätyinen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
himmeä
Lamppumerkintä:
T8
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
2500 lm
Tehokerroin:
0.9
Nimellisvirta-alue:
70...80 mA
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
C
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
kyllä
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
200000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
16 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei
Kokonaisharmoninen särö (THD):
19 %
Hehkulampun materiaali:
lasi
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Philips MASTER Value All-in LED-valoputki ML T8
Ominaisuudet
- Vaihdettava valovirta (multilumen): 2 100 / 2 500 lm
- Teho: 13,1 / 15,5 W
- Korvaa 36 W:n perinteisen T8-loisteputken
- Valotehokkuus: 161 lm/W
- Värilämpötila: 4 000 K
- Värintoistoindeksi: Ra80
- Keilakulma: 190°
- Ei himmennettävä
- Elektromagneettiselle kuristimelle tai suoraan verkkovirtaan
- EMP-turvasytytin sisältyy pakkaukseen
- Käyttölämpötila-alue: -20 ... +45 °C
- Lampun viimeistely: huurrettu
- Lampun materiaali: taipumaton lasi
- Kanta: G13
- Pituus: 1 200 mm
- Energiatehokkuusluokka: C
- Käyttöikä: 75 000 h
- 5 vuoden tuotetakuu
- Yleisvalaistus
- Pysäköintihallit
- Teollisuus, varastot
- Toimistot, koulut
Philips MASTER Value All-in LED-valoputki on laadukas ja tehokas ratkaisu, jolla voidaan korvata T8-loisteputket. Se on yhteensopiva elektromagneettiselle kuristimelle ja suoralle verkkovirralle. Hinta-laatusuhteeltaan erinomainen valoputki soveltuu yleisvalaistukseen, toimistoihin, teollisuusrakennuksiin, vähittäiskauppohin ja hotelleihin. LED-valoputkessa on vaihdettava valovirta 2 100 / 2 500 lm ja se korvaa perinteisen 36 W:n T8-valoputken. Valoputken värilämpötila on 4 000 K ja se on valmistettu taipumattomasta lasista. Valoputken käyttöikä on 75 000 tuntia, ja sillä on viiden vuoden tuotetakuu.
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.


