PHILIPS - LED-valoputki T8 - T8 1200mm 865 2500lm EM/230V

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 13.1...15.5 W

  • Valovirta - 2100...2500 lm

  • Kanta - G13

  • Värilämpötila-alue - 6500...6500 K

  • Pituus - 1213.6 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

112 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8721103139153

Sähkönumero

4926118

Toimittajan tuotenumero

929004356602

Tukkuerä

1

Lampputeho:

13.1...15.5 W

Valovirta:

2100...2500 lm

Kanta:

G13

Värilämpötila-alue:

6500...6500 K

Pituus:

1213.6 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

75000 h

Halkaisija:

28 mm

Säteen kulma:

190...190 °

Valotehokkuus:

161 lm/W

Lampun muoto:

putki, kaksipäätyinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Lamppumerkintä:

T8

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

2500 lm

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

70...80 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

C

Valon väri EN 12464-1:

kylmä >5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

200000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

16 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Kokonaisharmoninen särö (THD):

19 %

Hehkulampun materiaali:

lasi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Philips MASTER Value LED-valoputki 1200mm 13,1W/15,5W 865 T8. 1200mm, teho 13,1/15,5W (korvaa 36W:n), vaihdettava valovirta (ML) 2100/2500lm, värilämpötila 6500K, Ra80, 75 000h, -20...+45 °C. Elektromagneettiselle kuristimelle tai suoraan verkkovirtaan.

Philips MASTER Value LED-valoputki ML T8

Ominaisuudet
  • Vaihdettava valovirta (multilumen): 2 100 / 2 500 lm
  • Teho: 13,1 / 15,5 W
  • Korvaa 36 W:n perinteisen T8-loisteputken
  • Valotehokkuus: 161 lm/W
  • Värilämpötila: 6 500 K
  • Värintoistoindeksi: Ra80
  • Keilakulma: 190°
  • Ei himmennettävä
  • Elektromagneettiselle kuristimelle tai suoraan verkkovirtaan
  • EMP-turvasytytin sisältyy pakkaukseen
  • Lampun viimeistely: huurrettu
  • Lampun materiaali: taipumaton lasi
  • Kanta: G13
  • Lampun pituus: 1 200 mm
  • Käyttölämpötila: -20 ... +45 °C
  • Energiatehokkuusluokka: C
  • Käyttöikä: 75 000 h
  • 5 vuoden tuotetakuu
Käyttökohteet
  • Yleisvalaistus
  • Pysäköintihallit
  • Teollisuus, varastot
  • Toimistot, koulut
Philips MASTER Value LED -valoputki on laadukas ja tehokas ratkaisu, jolla voidaan korvata T8-loisteputket. Se on yhteensopiva elektromagneettiselle kuristimelle ja suoralle verkkovirralle. Hinta-laatusuhteeltaan erinomainen valoputki soveltuu yleisvalaistukseen, toimistoihin, teollisuusrakennuksiin, vähittäiskauppohin ja hotelleihin. LED-valoputkessa on vaihdettava valovirta 2 100 / 2 500 lm ja se korvaa perinteisen 36 W:n T8-valoputken. Valoputken värilämpötila on 6 500 K ja se on valmistettu taipumattomasta lasista. Valoputken käyttöikä on 75 000 tuntia, ja sillä on viiden vuoden tuotetakuu.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.