PHILIPS - LED-valoputki T8 - T8 1500mm 3CCT 3500lm EM/230V

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 24.9...24.9 W

  • Valovirta - 3320...3500 lm

  • Kanta - G13

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Pituus - 1514.2 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

206 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8721103139511

Sähkönumero

4926124

Toimittajan tuotenumero

929004320602

Tukkuerä

1

Lampputeho:

24.9...24.9 W

Valovirta:

3320...3500 lm

Kanta:

G13

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Pituus:

1514.2 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

50000 h

Halkaisija:

28 mm

Säteen kulma:

240...240 °

Valotehokkuus:

140 lm/W

Lampun muoto:

putki, kaksipäätyinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Lamppumerkintä:

T8

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

3500 lm

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

150...150 mA

Rungon väri:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

D

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

200000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

25 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Kokonaisharmoninen särö (THD):

60 %

Hehkulampun materiaali:

lasi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Philips CorePro All-in LED-valoputki 1500mm UO 24,9W 3CCT T8. 1500mm, teho 24,9W (korvaa 58W:n), valovirta 3320/3500lm, vaihd. värilämpötila (CCT) 3000/4000/6500K, Ra80, 50 000h, -20...+45 °C. Elektromagneettiselle kuristimelle tai suoraan verkkovirtaan.

Philips CorePro All-in LED-valoputki T8

Ominaisuudet
  • Valovirta (riippuen värilämpötilasta): 3 320 / 3 500 lm
  • Teho: 24,9 W
  • Korvaa 58 W:n perinteisen T8-loisteputken
  • Valotehokkuus: 140 lm/W
  • Vaihdettava värilämpötila: 3 000 / 4 000 / 6 500 K
  • Värintoistoindeksi: Ra80
  • Keilakulma: 240°
  • Ei himmennettävä
  • Elektromagneettiselle kuristimelle tai suoraan verkkovirtaan
  • EMP-turvasytytin sisältyy pakkaukseen
  • Käyttölämpötila-alue: -20 ... +45 °C
  • Lampun viimeistely: huurrettu
  • Lampun materiaali: taipumaton lasi
  • Pituus: 1 500 mm
  • Kanta: G13
  • Energiatehokkuusluokka: E
  • Käyttöikä: 50 000 h
  • 3 vuoden tuotetakuu
Käyttökohteet
  • Yleisvalaistus
  • Teollisuus
  • Toimistot
  • Varastot
Philips CorePro All-in LEDtube ‑valoputkilla voidaan suoraan korvata perinteiset 58 W:n loisteputket tai vanhat LED-valoputket. Voit uudelleenjohdottaa valoputken suoraan verkkovirtaan tai vaihtaa perinteisen sytyttimen LED-sytyttimeen, jolloin valoputki on yhteensopiva magneettiselle kuristimelle. Valoputkessa on dip-kytkimellä vaihdettava värilämpötila sävyissä 3 000 / 4 000 / 6 500 K, ja sen valovirta on 3 320 tai 3 500 lm värilämpötilasta riippuen. Valoputken käyttöikä on 50 000 tuntia, ja sillä on kolmen vuoden tuotetakuu.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.