PHILIPS - LED-valoputki T8 - T8 1500mm 830 2900lm 20W HF

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

20...20 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot14...14 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16...16 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8...8 W

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Pituus:

1513 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot603 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1212 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 20...20 W

  • Valovirta - 2900...2900 lm

  • Kanta - G13

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Pituus - 1513 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8719514466944

Sähkönumero

4923107

Toimittajan tuotenumero

929003553702

Tukkuerä

1

Lampputeho:

20...20 W

Valovirta:

2900...2900 lm

Kanta:

G13

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Pituus:

1513 mm

Nimellisjännitealue:

30...80 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

75000 h

Halkaisija:

28 mm

Säteen kulma:

160...160 °

Valotehokkuus:

145 lm/W

Lampun muoto:

putki, kaksipäätyinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Lamppumerkintä:

T8

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

2900 lm

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

300...750 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

kyllä

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

E

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

20 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

kyllä

Kokonaisharmoninen särö (THD):

15 %

Hehkulampun materiaali:

muovi

Philips MASTER LED-valoputki HF 1500mm HO 20W830 T8. Pituus 1500mm, teho 20W (korvaa 58W), värilämpötila 3000K, valovirta 2900lm, värintoistoindeksi Ra80, himmennettävä*, kääntyvät päätykappaleet, käyttöikä 75 000h, elektroniselle liitäntälaitteelle.

Philips MASTER LED-valoputki T8

Ominaisuudet
  • Valovirta: 2900 lm
  • Teho: 20 W
  • Korvaa 58 W perinteisen T8-loisteputken
  • Valotehokkuus: 145 lm/W
  • Värilämpötila: 3000 K
  • Värintoistoindeksi: Ra80
  • Keilakulma: 160°
  • Himmennettävä* (himmennettävissä tietyn liitäntälaitteen kanssa, katso yhteensopivuus Käyttöohjeet-linkin takaa)
  • Elektroniselle liitäntälaitteelle
  • Kääntyvät päätykappaleet
  • Käyttölämpötila: -20 ... +45 °C
  • Lampun viimeistely: huurrettu
  • Lampun materiaali: sirpaloitumaton muovi
  • Lampun pituus: 1500 mm
  • Kanta: G13 ROT
  • Energiatehokkuusluokka: E
  • Elinikä: 75 000 h
  • 5 vuoden tuotetakuu
Käyttö
  • Yleisvalaistus
  • Elintarviketeollisuus
  • Teollisuus
  • Toimistot
  • Varastot
Philips MASTER LEDtube tarjoaa loistavan tavan päivittää perinteiset loisteputket energiatehokkaaseen LEDiin. MASTER LEDtube voidaan asentaa elektroniselle liitäntälaitteelle. Valoputken valovirta on 2900 lm ja se korvaa 1500 mm perinteisen 58 W T8-loisteputken. Valoputken elinikä on 75 000 tuntia viiden vuoden tuotetakuulla.

Tarkista liitäntälaitteen yhteensopivuus (Käyttöohjeet-linkin takaa).

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.

PHILIPS -tuote

Tutustu PHILIPS-sarjaan