PHILIPS - LED-valoputki T8 - T8 1500mm 830 3400lm EM/230V

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

19.3...23 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot13.1...15.5 W

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4000...4000 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6500...6500 K

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

3400 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2300 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2500 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3700 lm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 19.3...23 W

  • Valovirta - 2900...3400 lm

  • Kanta - G13

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Pituus - 1514.2 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

175 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8721103139177

Sähkönumero

4926119

Toimittajan tuotenumero

929004356702

Tukkuerä

1

Lampputeho:

19.3...23 W

Valovirta:

2900...3400 lm

Kanta:

G13

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Pituus:

1514.2 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

75000 h

Halkaisija:

28 mm

Säteen kulma:

190...190 °

Valotehokkuus:

147 lm/W

Lampun muoto:

putki, kaksipäätyinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Lamppumerkintä:

T8

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

3400 lm

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

100...120 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

D

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

200000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

23 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Kokonaisharmoninen särö (THD):

19 %

Hehkulampun materiaali:

lasi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Philips MASTER Value LED-valoputki 1500mm 19,3W/23W 830 T8. 1500mm, teho 19,3/23W (korvaa 58W:n), vaihdettava valovirta (ML) 2900/3400lm, värilämpötila 3000K, Ra80, 75 000h, -20...+45 °C. Elektromagneettiselle kuristimelle tai suoraan verkkovirtaan.

Philips MASTER Value LED-valoputki ML T8

Ominaisuudet
  • Vaihdettava valovirta (multilumen): 2 900 / 3 400 lm
  • Teho: 19,3 / 23 W
  • Korvaa 58 W:n perinteisen T8-loisteputken
  • Valotehokkuus: 147 lm/W
  • Värilämpötila: 3 000 K
  • Värintoistoindeksi: Ra80
  • Keilakulma: 190°
  • Ei himmennettävä
  • Elektromagneettiselle kuristimelle tai suoraan verkkovirtaan
  • EMP-turvasytytin sisältyy pakkaukseen
  • Käyttölämpötila-alue: -20 ... +45 °C
  • Lampun viimeistely: huurrettu
  • Lampun materiaali: taipumaton lasi
  • Kanta: G13
  • Pituus: 1 500 mm
  • Energiatehokkuusluokka: ​D
  • Käyttöikä: 75 000 h
  • 5 vuoden tuotetakuu
Käyttökohteet
  • Yleisvalaistus
  • Pysäköintihallit
  • Teollisuus, varastot
  • Toimistot, koulut
Philips MASTER Value LED -valoputki on laadukas ja tehokas ratkaisu, jolla voidaan korvata T8-loisteputket. Se on yhteensopiva elektromagneettiselle kuristimelle ja suoralle verkkovirralle. Hinta-laatusuhteeltaan erinomainen valoputki soveltuu yleisvalaistukseen, toimistoihin, teollisuusrakennuksiin, vähittäiskauppohin ja hotelleihin. LED-valoputkessa on vaihdettava valovirta 2 900 / 3 400 lm ja se korvaa perinteisen 58 W:n T8-valoputken. Valoputken värilämpötila on 3 000 K ja se on valmistettu taipumattomasta lasista. Valoputken käyttöikä on 75 000 tuntia, ja sillä on viiden vuoden tuotetakuu.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.