PHILIPS - LED-valoputki T8 - T8 L1200 830 2000lm 13W EM230V


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 12.5...12.5 W
Valovirta - 2000...2000 lm
Kanta - G13
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Pituus - 1213 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MASTER LEDtube
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
8718699592356
Sähkönumero
4926017
Toimittajan tuotenumero
929001922602
Tukkuerä
10
Lampputeho:
12.5...12.5 W
Valovirta:
2000...2000 lm
Kanta:
G13
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Pituus:
1213 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
75000 h
Halkaisija:
28 mm
Säteen kulma:
160...160 °
Valotehokkuus:
160 lm/W
Lampun muoto:
putki, kaksipäätyinen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lamppumerkintä:
T8
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
2000 lm
Tehokerroin:
0.9
Nimellisvirta-alue:
52...63 mA
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
C
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
kyllä
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
200000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
13 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Kokonaisharmoninen särö (THD):
0.19 %
Ominaisuudet
- Valovirta: 2000 lm
- Teho: 12.5 W
- Korvaa perinteisen 36 W T8-loisteputken
- Valotehokkuus: 160 lm/W
- Värilämpötila: 3000 K
- Värintoistoindeksi: Ra80
- Keilakulma: 160°
- Ei himmennettävä
- Verkkovirralle tai elektromagneettiselle kuristimille
- EMP-turvasytytin sisältyy pakkaukseen
- Kääntyvät päätykappaleet
- Käyttölämpötila: -20 ... +45 °C
- Lampun viimeistely: huurrettu
- Lampun materiaali: sirpaloitumaton muovi
- Kanta: G13 ROT
- Pituus: 1200 mm
- Energiatehokkuusluokka: C
- Elinikä: 75 000 h
- Tuotetakuu: 5 vuotta
- Yleisvalaistus
- Elintarviketeollisuus
- Toimistot
- Koulut
- Kaupat
- Varastot
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.