Varastointi päättyy

PHILIPS - LED-valoputki T8 - T8 L1200 830 2300lm 16W EM230V

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Valovirta:

2300...2300 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1000...1000 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1050...1050 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1700...1700 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1800...1800 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1850...1850 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2050...2050 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2100...2100 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2200...2200 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2250...2250 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2400...2400 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2500...2500 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2700...2700 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2900...2900 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3100...3100 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3320...3320 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3400...3400 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3500...3500 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3700...3700 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot750...750 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot800...800 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot850...850 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot900...900 lm

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4000...4000 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6500...6500 K

Pituus:

1213 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot602.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot603 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot604 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1212 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1214 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1514 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1514.2 mm

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

60000 h
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50000 h

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 15.5...15.5 W

  • Valovirta - 2300...2300 lm

  • Kanta - G13

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Pituus - 1213 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

120 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8719514316805

Sähkönumero

4923634

Toimittajan tuotenumero

929002997602

Tukkuerä

1

Lampputeho:

15.5...15.5 W

Valovirta:

2300...2300 lm

Kanta:

G13

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Pituus:

1213 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

60000 h

Halkaisija:

28 mm

Säteen kulma:

190...190 °

Valotehokkuus:

148 lm/W

Lampun muoto:

putki, kaksipäätyinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lamppumerkintä:

T8

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

2300 lm

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

67...73 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

D

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

200000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

16 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

muu

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Kokonaisharmoninen särö (THD):

19 %

Hehkulampun materiaali:

lasi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Philips MASTER Value LED-valoputki T8 1200mm UO 15.5W 830 T8. Pituus 1200mm, teho 15.5W (korvaa 36W), valovirta 2300lm, värilämpötila 3000K, värintoistoindeksi Ra80, elinikä 60 000h, magneettiselle kuristimelle tai suoraan verkkovirtaan. Philips MASTER Value LED-valoputki T8

Ominaisuudet
  • Valovirta: 2300 lm
  • Teho: 15.5 W
  • Korvaa perinteisen 36 W T8-valoputken
  • Valotehokkuus: 148 lm/W
  • Värilämpötila: 3000 K
  • Värintoistoindeksi: Ra80
  • Keilakulma: 190°
  • Ei himmennettävä
  • Elektromagneettiselle kuristimelle tai suoraan verkkovirtaan
  • EMP-turvasytytin sisältyy pakkaukseen
  • Käyttölämpötila: -20 ... +45 °C
  • Lampun viimeistely: huurrettu
  • Lampun materiaali: taipumaton lasi
  • Lampun pituus: 1200 mm
  • Kanta: G13
  • Energiatehokkuusluokka: D
  • Elinikä: 60 000 h
  • 5 vuoden tuotetakuu
Käyttö
  • Yleisvalaistus
  • Pysäköintihallit
  • Teollisuus, varastot
  • Toimistot, koulut
Philips MASTER Value LED-valoputket tarjoavat nopean ja helpon tavan päivittää perinteiset loisteputket energiatehokkaaseen LEDiin. MASTER Value T8 LED-putket voidaan asentaa joko johdottamalla nykyiset loisteputkivalaisimet uudelleen suoraan verkkovirtaan tai elektromagneettiselle kuristimelle. Lampun valovirta on 2300 lm ja se korvaa 1200 mm 36 W T8-loisteputken. Lampun materiaalina on taipumaton lasi ja elinikä 60 000 tuntia viiden vuoden tuotetakuulla.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.

PHILIPS -tuote

Tutustu PHILIPS-sarjaan