PHILIPS - LED-valoputki T8 - T8 L1200 840 1800lm 16W EM230V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Valovirta:
1800...1800 lmVärilämpötila-alue:
4000...4000 KPituus:
1214 mmTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 15.5...15.5 W
Valovirta - 1800...1800 lm
Kanta - G13
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Pituus - 1214 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
112 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
8719514448070
Sähkönumero
4922914
Toimittajan tuotenumero
929003519702
Tukkuerä
1
Lampputeho:
15.5...15.5 W
Valovirta:
1800...1800 lm
Kanta:
G13
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Pituus:
1214 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
50000 h
Halkaisija:
28 mm
Säteen kulma:
240...240 °
Valotehokkuus:
116 lm/W
Lampun muoto:
putki, kaksipäätyinen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
himmeä
Lamppumerkintä:
T8
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
1800 lm
Tehokerroin:
0.9
Nimellisvirta-alue:
84...84 mA
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
E
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
kyllä
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
200000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
16 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei
Kokonaisharmoninen särö (THD):
30 %
Hehkulampun materiaali:
lasi
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Philips CorePro LED-valoputki T8
Ominaisuudet
- Valovirta: 1800 lm
- Teho: 15.5 W
- Korvaa 36 W perinteisen T8-loisteputken
- Valotehokkuus: 116 lm/W
- Värilämpötila: 4000 K
- Värintoistoindeksi: Ra80
- Keilakulma: 240°
- Ei himmennettävä
- Verkkovirralle tai elektromagneettiselle kuristimelle
- EMP-turvasytytin sisältyy pakkaukseen
- Lampun viimeistely: huurrettu
- Lampun materiaali: taipumaton lasi
- Kanta: G13
- Pituus: 1200 mm
- Energiatehokkuusluokka: E
- Elinikä: 50 000 h
- 3 vuoden tuotetakuu
- Yleisvalaistus
- Toimistot
- Koulut
- Kaupat
Philips CorePro LED-valoputket tarjoavat nopean ja helpon tavan päivittää perinteiset loisteputket energiatehokkaaseen LEDiin. CorePro T8 LED-putket voidaan asentaa joko johdottamalla nykyiset loisteputkivalaisimet uudelleen suoraan verkkovirtaan tai elektromagneettisella kuristimella. Valoputken valovirta on 1800 lm ja se korvaa 1200 mm 36 W T8-loisteputken. Valoputken materiaalina on taipumaton lasi ja elinikä 50 000 tuntia.
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.
PHILIPS -tuote
Tutustu PHILIPS-sarjaan


