PHILIPS - LED-valoputki T8 - T8 L1200 865 2500lm 14W EM230V

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

13.5...13.5 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12...12 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16.7...16.7 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20...20 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7.6...7.6 W

Värilämpötila-alue:

6500...6500 K

Pituus:

1213 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot604 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot909 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1514 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 13.5...13.5 W

  • Valovirta - 2500...2500 lm

  • Kanta - G13

  • Värilämpötila-alue - 6500...6500 K

  • Pituus - 1213 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

112 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8720169387973

Sähkönumero

4926057

Toimittajan tuotenumero

929004242002

Tukkuerä

50

Lampputeho:

13.5...13.5 W

Valovirta:

2500...2500 lm

Kanta:

G13

Värilämpötila-alue:

6500...6500 K

Pituus:

1213 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

75000 h

Halkaisija:

28 mm

Säteen kulma:

160...160 °

Valotehokkuus:

185 lm/W

Lampun muoto:

putki, kaksipäätyinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Lamppumerkintä:

T8

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

2500 lm

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

56...69 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

B

Valon väri EN 12464-1:

kylmä >5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

200000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

14 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Kokonaisharmoninen särö (THD):

20 %

Hehkulampun materiaali:

muovi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Philips MASTER LED-valoputki T8 1200mm UO 13.5W 865 T8 EELB. Pituus 1200mm, teho 13.5 W (korvaa 36W), valovirta 2500lm, värilämpötila 6500K, värintoistoindeksi Ra80, kääntyvät päätykappaleet, elinikä 75 000h, EM/230V.

Philips MASTER LED-valoputki T8

Ominaisuudet
  • Valovirta: 2500 lm
  • Teho: 13.5 W
  • Korvaa perinteisen 36 W T8-valoputken
  • Valotehokkuus: 185 lm/W
  • Värilämpötila: 6500 K
  • Värintoistoindeksi: Ra80
  • Keilakulma: 160°
  • Ei himmennettävä
  • Elektromagneettiselle kuristimelle tai suoraan verkkovirtaan
  • EMP-turvasytytin sisältyy pakkaukseen
  • Kääntyvät päätykappaleet
  • Lampun viimeistely: huurrettu
  • Lampun materiaali: sirpaloitumaton muovi
  • Lampun pituus: 1200 mm
  • Kanta: G13 ROT
  • Käyttölämpötila: -20 ... +45 °C
  • Energiatehokkuusluokka: ​B
  • Elinikä: 75 000 h
  • 5 vuoden tuotetakuu
Käyttö
  • Yleisvalaistus
  • Elintarviketeollisuus
  • Varastot
  • Toimistot
Philips MASTER LED-valoputket tarjoavat nopean ja helpon tavan päivittää perinteiset loisteputket energiatehokkaaseen LEDiin. MASTER T8 LED-putket voidaan asentaa joko johdottamalla nykyiset loisteputkivalaisimet uudelleen suoraan verkkovirtaan tai elektromagneettiselle kuristimelle. Lampun valovirta on 2500 lm ja se korvaa 1200 mm 36 W T8-loisteputken. Valoputket eivät ole himmennettäviä ja niiden käyttöikä on 75 000 tuntia viiden vuoden tuotetakuulla.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.