PHILIPS - LED-valoputki T8 - T8 L1500 830 3320lm 26W EM230V

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Valovirta:

3320...3320 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1000...1000 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1050...1050 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1700...1700 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1800...1800 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1850...1850 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2000...2000 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2050...2050 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2100...2100 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2200...2200 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2250...2250 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2300...2300 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2400...2400 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2700...2700 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2900...2900 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3100...3100 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3400...3400 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3500...3500 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3700...3700 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot750...750 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot800...800 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot850...850 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot900...900 lm

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4000...4000 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6500...6500 K

Pituus:

1514.2 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot602.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot603 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot604 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1212 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1213 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1214 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1514 mm

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

50000 h
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60000 h

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 25.9...25.9 W

  • Valovirta - 3320...3320 lm

  • Kanta - G13

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Pituus - 1514.2 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

199 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8720169278646

Sähkönumero

4926074

Toimittajan tuotenumero

929003746402

Tukkuerä

20

Lampputeho:

25.9...25.9 W

Valovirta:

3320...3320 lm

Kanta:

G13

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Pituus:

1514.2 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

50000 h

Halkaisija:

28 mm

Säteen kulma:

240...240 °

Valotehokkuus:

128 lm/W

Lampun muoto:

putki, kaksipäätyinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Lamppumerkintä:

T8

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

3320 lm

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

130...130 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

E

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

200000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

26 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Kokonaisharmoninen särö (THD):

30 %

Hehkulampun materiaali:

lasi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Philips CorePro LED-valoputki 1500mm UO 25.9W 830 T8. Pituus 1500mm, teho 25.9W (korvaa 58W), valovirta 3320lm, värilämpötila 3000K, värintoistoindeksi Ra80, elinikä 50 000h, magneettiselle kuristimelle tai suoraan verkkovirtaan. Philips CorePro LED-valoputki T8

Ominaisuudet

  • Valovirta: 3320 lm
  • Teho: 25.9 W
  • Korvaa 58 W perinteisen T8-loisteputken
  • Valotehokkuus: 128 lm/W
  • Värilämpötila: 3000 K
  • Värintoistoindeksi: Ra80
  • Keilakulma: 240°
  • Ei himmennettävä
  • Verkkovirralle tai elektromagneettiselle kuristimelle
  • EMP-turvasytytin sisältyy pakkaukseen
  • Käyttölämpötila: -20 ... +45 °C
  • Lampun viimeistely: huurrettu
  • Lampun materiaali: taipumaton lasi
  • Pituus: 1500 mm
  • Kanta: G13
  • Energiatehokkuusluokka: E
  • Elinikä: 50 000 h
  • 3 vuoden tuotetakuu
Käyttö
  • Yleisvalaistus
  • Teollisuus
  • Toimistot
  • Varastot
Philips CorePro LED-valoputket tarjoavat nopean ja helpon tavan päivittää perinteiset loisteputket energiatehokkaaseen LEDiin. CorePro T8 LED-putket voidaan asentaa suoraan perinteisten loisteputkien tilalle verkkovirtaan tai elektromagneettiselle kuristimelle. Lampun valovirta on 3320 lm ja se korvaa 1500 mm 58 W T8-loisteputken. Lampun materiaalina on taipumaton lasi ja sen elinikä on 50 000 tuntia kolmen vuoden tuotetakuulla.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.

PHILIPS -tuote

Tutustu PHILIPS-sarjaan