PHILIPS - LED-valoputki T8 - T8 L1500 830 3400lm 22W EM230V


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
EAN-koodi
8719514316621
Sähkönumero
4923647
Toimittajan tuotenumero
929002998502
Tukkuerä
1
Philips MASTER LED-valoputki T8 1500mm UO 21.7W 830 T8. Pituus 1500mm, teho 21.7W (korvaa 58W), valovirta 3400lm, värilämpötila 3000K, värintoistoindeksi Ra80, kääntyvät päätykappaleet, elinikä 75 000h, EM/230V. Philips MASTER LED-valoputki T8
Ominaisuudet
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.
Ominaisuudet
- Valovirta: 3400 lm
- Teho: 21.7 W
- Korvaa perinteisen 58 W T8-loisteputken
- Valotehokkuus: 156 lm/W
- Värilämpötila: 3000 K
- Värintoistoindeksi: Ra80
- Keilakulma: 160°
- Ei himmennettävä
- Elektromagneettiselle kuristimelle tai suoraan verkkovirtaan
- EMP-turvasytytin sisältyy pakkaukseen
- Kääntyvät päätykappaleet
- Lampun viimeistely: huurrettu
- Lampun materiaali: sirpaloitumaton muovi
- Lampun pituus: 1500 mm
- Kanta: G13 ROT
- Energiatehokkuusluokka: D
- Käyttölämpötila: -20 ... +45 °C
- Elinikä: 75 000 h
- 5 vuoden tuotetakuu
- Yleisvalaistus
- Elintarviketeollisuus
- Varastot
- Toimistot
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.