PHILIPS - LED-valoputki T8 - T8 L1500 840 3100lm 18W EM230V


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 18.2...18.2 W
Valovirta - 3100...3100 lm
Kanta - G13
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Pituus - 1514 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MASTER LEDtube
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
8718699592431
Sähkönumero
4926009
Toimittajan tuotenumero
929001923002
Tukkuerä
10
Lampputeho:
18.2...18.2 W
Valovirta:
3100...3100 lm
Kanta:
G13
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Pituus:
1514 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
75000 h
Halkaisija:
28 mm
Säteen kulma:
160...160 °
Valotehokkuus:
170 lm/W
Lampun muoto:
putki, kaksipäätyinen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lamppumerkintä:
T8
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
3100 lm
Tehokerroin:
0.9
Nimellisvirta-alue:
77...93 mA
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
C
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
200000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
19 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Kokonaisharmoninen särö (THD):
0.19 %
Ominaisuudet
- Valovirta: 3100 lm
- Teho: 18.2 W
- Korvaa 58 W perinteisen T8-loisteputken
- Valotehokkuus: 170 lm/W
- Värilämpötila: 4000 K
- Värintoistoindeksi: Ra80
- Keilakulma: 160°
- Ei himmennettävä
- Verkkovirralle tai elektromagneettiselle kuristimille
- EMP-turvasytytin sisältyy pakkaukseen
- Kääntyvät päätykappaleet
- Käyttölämpötila: -20 ... +45 °C
- Lampun viimeistely: huurrettu
- Lampun materiaali: sirpaloitumaton muovi
- Kanta: G13 ROT
- Pituus: 1500 mm
- Energiatehokkuusluokka: C
- Elinikä: 75 000 h
- Tuotetakuu: 5 vuotta
- Yleisvalaistus
- Elintarviketeollisuus
- Toimistot
- Koulut
- Kaupat
Philips MASTER LED-valoputki on T8-putkien parhaimmistoa, joka muovimateriaalinsa takia soveltuu elintarviketeollisuuteen ja on sirpalesuojattu. Muita käyttökohteita ovat yleisvalaistuskohteet, toimistot ja koulut. Lampun valovirta 3100 lm ja värilämpötila 4000 K. Valoputki korvaa 1500 mm T8 58 W loisteputken. Putken voi asentaa suoraan verkkovirralle maksimaalisen energiatehokkuuden takaamiseksi, tai elektromagneettiselle kuristimelle. Tuotteella on pitkä, 75 000 h käyttöikä ja viiden vuoden tuotetakuu.
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.