PHILIPS - LED-valoputki - VLE 1200mm HO 14W 865 T8

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 14...14 W
Valovirta - 2100...2100 lm
Kanta - G13
Värilämpötila-alue - 6500...6500 K
Pituus - 1213 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8718699646899
Sähkönumero
4723723
Toimittajan tuotenumero
929002021602
Tukkuerä
40
Lampputeho:
14...14 W
Valovirta:
2100...2100 lm
Kanta:
G13
Värilämpötila-alue:
6500...6500 K
Pituus:
1213 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
60000 h
Halkaisija:
28 mm
Säteen kulma:
190...190 °
Valotehokkuus:
150 lm/W
Lampun muoto:
putki, kaksipäätyinen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lamppumerkintä:
T8
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
2100 lm
Tehokerroin:
0.9
Nimellisvirta-alue:
60...66 mA
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
D
Valon väri EN 12464-1:
kylmä >5300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
200000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Kokonaisharmoninen särö (THD):
0.19
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Energiatehokkuusindeksi (EEI):
0.091
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
14 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
Ilman himmennystoimintoa:
kyllä
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Master Value LEDtube on ammattilaisten käyttöön soveltuva LED-ratkaisu, jolla voidaan korvata T8-loisteputket EM-liitäntälaitteen avulla. Master Value -sarjan LED-valoputket soveltuvat asennettavaksi myös suoraan verkkovirtaan. Tuote sopii yhtenäisen yleisvalaistuksen luomiseen ja se on pitkällä käyttöiällä varustettu energiatehokas vaihtoehto. Huom! Materiaalina taipumaton lasi. Pakkaus sisältää EMP-sytyttimen.
Käyttökohteet
• Toimistot
• Myymälät
• Teollisuusrakennukset ja varastotilat
• Pysäköinti
- Korkea energiatehokkuus
- Huomattavasti pidempi käyttöikä perinteisiin TL-D-loisteputkiin verrattuna
PHILIPS -tuote
Tutustu PHILIPS-sarjaan


