PHILIPS - Liiketunnistin langaton - LRI8135 OUTDOOR MULTISENSOR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8719514382596
Sähkönumero
2807512
Toimittajan tuotenumero
913701057803
Tukkuerä
45
Philips liiketunnistin multisensor LRI8135/00 OUTDOOR SENSOR. Tutkallatoimiva sensori, jossa monta tunnistinta: liike, hämärä, kallistus,törmäys, ääni ja lämpötila. Käyttökohteet: ulkovalaistus, pihat, tiet,kadut, puistot, kentät.
Philips Multisensor - liiketunnistin, jossa on monta ominaisuutta
Ominaisuudet
Philips Multisensor tekee olemassa olevista ulkovalaisimista älykkäitä ja sopii useimpien valmistajien ulkovalaisimiin jopa 12 metrin korkeuteen. Älykäs Multisensor auttaa säästämään energiaa, sillä sen tutkaan perustuva anturi säätää automaattisesti valaistustasoa, kun se ei havaitse liikettä. Lisäksi Multisensor sisältää liike- ja hämärätunnistimet, kallistus- ja törmäysanturit sekä ääni- ja lämpötila-anturit. Lisäksi Multisensorin keräämää dataa voidaan hyödyntää etenkin energiansäästötalkoissa.
Philips Multisensor - liiketunnistin, jossa on monta ominaisuutta
Ominaisuudet
- Tutkalla toimiva liikeanturi, joka nostaa automaattisesti valaistustasoa liikkeestä
- Hämärätunnistin valaisimen sytyttämiseen ja sammuttamiseen
- Kallistus- ja törmäysanturit, jotka tunnistavat kolarit pylvääseen
- Ääni- ja lämpötila-anturit ympäristön monitorointi
- Multisensor luo anturien välille mesh-verkon, jonka avulla valaisimet voidaan ryhmitellä
- Soveltuu käytettäväksi Zhaga D4i- sertifioiduissa ulkovalaisimissa, asennetaan valaisimen alapuolelle Zhaga- liittimeen.
- Yhteensopiva Interact älykkään ulkovalaistusjärjestemän kanssa
- Koko: halkaisija 80x60 mm
- Käyttölämpötila: -40 ... +70 °C
- IP66, IK08
- Sertifikaatit: DALI-2, Zhaga D4i
- Asennus: noin 15° kulmaan esteettömällä näkymällä
- Asennuskorkeus 4-12 m
- Havaintoetäisyys max. 15 m kävelijä/pyöräilijä, max. 30 m autot
- Havaitsemisnopeus max 145 km/h
- Säde: 80° / 34°
- Multisensoreiden etäisyys toisistaan max. 70 m
- Käyttöikä: 100 000 h
- Tiet ja kadut
- Piha-alueet
- Kentät
- Puistot
Philips Multisensor tekee olemassa olevista ulkovalaisimista älykkäitä ja sopii useimpien valmistajien ulkovalaisimiin jopa 12 metrin korkeuteen. Älykäs Multisensor auttaa säästämään energiaa, sillä sen tutkaan perustuva anturi säätää automaattisesti valaistustasoa, kun se ei havaitse liikettä. Lisäksi Multisensor sisältää liike- ja hämärätunnistimet, kallistus- ja törmäysanturit sekä ääni- ja lämpötila-anturit. Lisäksi Multisensorin keräämää dataa voidaan hyödyntää etenkin energiansäästötalkoissa.
PHILIPS -tuote
Tutustu PHILIPS-sarjaan


