PHILIPS - Liitäntälaiteyksikkö - ECB330 MHN-SE2000W 380-430V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 2000...2000 W
Valonlähteen tyyppi - monimetallilamppu
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Nimellisjännitealue - 380...430 V
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8718291062776
Sähkönumero
4504212
Toimittajan tuotenumero
910925726112
Tukkuerä
1
Lampputeho:
2000...2000 W
Valonlähteen tyyppi:
monimetallilamppu
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Nimellisjännitealue:
380...430 V
Kotelointiluokka (IP):
IP20
ECB330 MHN-SE2000W 380-430V
High Power GearUnits
Philips on yksi harvoista täydellisiä valonheitinjärjestelmäratkaisuja – jotka sisältävät valaisimen, lamput ja liitäntälaitteen – tarjoavista yrityksistä. Innovatiiviset, tehokkaat GearUnit-liitäntälaitteemme ovat pienikokoisia ja täysin valmiita asennettavaksi. Nämä liitäntälaiteyksiköt on tarkoitettu käytettäviksi yhdessä suuritehoisilla HID-lampuilla toimivien valonheitinten kanssa, joihin ei tilanpuutteen tai korkean lämpötilan vuoksi voida liittää sähkökomponentteja. GearUnit- liitäntälaiteyksikkö sisältää kaikki tarvittavat sähkökomponentit (liitäntälaite, sytyttimet ja kondensaattorit), johdotuksen ja riviliittimet, jotka varmistavat lampun syttymisen ja toiminnan tasaisella virralla. Suuritehoiset GearUnit-liitäntälaitteet ovat saatavissa IP20 (ECB330)- ja IP65 (ECP330) -versioina. Saatavana on myös IP20-luokkainen elektroninen liitäntälaite (ECM330) ArenaVision MVF403 1000 W MHN-LA- ja MVF4040 2000 W MHN-SE HO -valonheittimille. ArenaVision-tuoteperhe on erityisesti televisioitaviin urheilutapahtumiin suunniteltu valonheitin. Elektroniset GearUnit-liitäntälaitteet poistavat välkkymisefektin ja takaavat, että hidastetut kuvat näkyvät täydellisesti.
High Power GearUnits
Philips on yksi harvoista täydellisiä valonheitinjärjestelmäratkaisuja – jotka sisältävät valaisimen, lamput ja liitäntälaitteen – tarjoavista yrityksistä. Innovatiiviset, tehokkaat GearUnit-liitäntälaitteemme ovat pienikokoisia ja täysin valmiita asennettavaksi. Nämä liitäntälaiteyksiköt on tarkoitettu käytettäviksi yhdessä suuritehoisilla HID-lampuilla toimivien valonheitinten kanssa, joihin ei tilanpuutteen tai korkean lämpötilan vuoksi voida liittää sähkökomponentteja. GearUnit- liitäntälaiteyksikkö sisältää kaikki tarvittavat sähkökomponentit (liitäntälaite, sytyttimet ja kondensaattorit), johdotuksen ja riviliittimet, jotka varmistavat lampun syttymisen ja toiminnan tasaisella virralla. Suuritehoiset GearUnit-liitäntälaitteet ovat saatavissa IP20 (ECB330)- ja IP65 (ECP330) -versioina. Saatavana on myös IP20-luokkainen elektroninen liitäntälaite (ECM330) ArenaVision MVF403 1000 W MHN-LA- ja MVF4040 2000 W MHN-SE HO -valonheittimille. ArenaVision-tuoteperhe on erityisesti televisioitaviin urheilutapahtumiin suunniteltu valonheitin. Elektroniset GearUnit-liitäntälaitteet poistavat välkkymisefektin ja takaavat, että hidastetut kuvat näkyvät täydellisesti.


