Etusivu

PHILIPS - Lineaarilamppu - R7S 118mm 830 810LM 60=7.2W

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 7.2...7.2 W

  • Valovirta - 810...810 lm

  • Kanta - R7s

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Pituus - 118 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

58 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8719514303973

Sähkönumero

4725579

Toimittajan tuotenumero

929002495002

Tukkuerä

1

Lampputeho:

7.2...7.2 W

Valovirta:

810...810 lm

Kanta:

R7s

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Pituus:

118 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

15000 h

Halkaisija:

15 mm

Valotehokkuus:

112 lm/W

Lampun muoto:

pitkittäinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

kirkas

Lamppumerkintä:

muu

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

810 lm

Tehokerroin:

0.5

Nimellisvirta-alue:

40...40 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

E

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

8000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

8 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Kokonaisharmoninen särö (THD):

100 %

Hehkulampun materiaali:

muovi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Philips CorePro R7S lineaarilamppu 118mm 7.2-60W 830. Valovirta 810 lm, teho 7.2W, korvaa 60W, 3000K, värintoistoindeksi Ra80, kant Philips CorePro LED lineaarilamppu R7S

Ominaisuudet
  • Valovirta: 810 lm
  • Teho: 7.2 W
  • Korvaa 60 W perinteisen lineaarisen R7S-lampun
  • Valotehokkuus: 112 lm/W
  • Värilämpötila: 3000 K
  • Keilakulma: 300°
  • Värintoistoindeksi Ra80
  • Ei himmennettävä
  • Kanta: R7S
  • Lampun muoto: lineaarinen
  • Lampun materiaali: muovi
  • Energiatehokkuusluokka: E
  • Elinikä 15 000 h
  • 2 vuoden tuotetakuu
Käyttökohteet:
  • Käytävät
  • Jalkalamput
  • Rakennustyömaiden valaistus
Philips CorePro LED lineaarilamppu korvaa 60 W perinteisen kaksikantaisten lineaarisen R7S-lampun. Lamppu soveltuu käytettäväksi esimerkiksi käytävillä, jalkalampuissa, tai rakennustyömailla. Lamppu ei ole himmennettävä, sen värilämpötila on 3000 K ja sen valovirta on 810 lm. Lampun elinikä on 15 000 tuntia kahden vuoden tuotetakuulla.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.