PHILIPS - Loistelamppu T5 - TL5 Xtra 49W/840 G5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 50 W
Valovirta - 4375 lm
Kanta - G5
Värilämpötila - 4000 K
Pituus - 1463.2 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8711500262530
Sähkönumero
4927004
Toimittajan tuotenumero
927927784026
Tukkuerä
20
Lampputeho:
50 W
Valovirta:
4375 lm
Kanta:
G5
Värilämpötila:
4000 K
Pituus:
1463.2 mm
Värintoistoindeksi:
80-89
Lampun muoto:
putki/tanko
Valon väri:
840
Putken halkaisija:
17 mm
Väri:
valkoinen
Sirpalesuojattu:
ei
Käyttökohde:
yleinen
Valotehokkuus:
96 lm/W
Sytyttimetön käyttö:
kyllä
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Sisäinen heijastin:
ei
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Pikasytytys:
kyllä
Soveltuu ATEX-valaisimille:
ei
Soveltuu mataliin lämpötiloihin:
ei
Kaksiseinäinen:
ei
Lamppumerkintä:
T5
Sytytysliuska:
ei
Täysspektrilamppu:
ei
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
45000 h
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
50 kWh
PHILIPS -tuote
Tutustu PHILIPS-sarjaan


