Etusivu
Varastointi päättyy

PHILIPS - Loistelamppu T8 - TL-D Food 36W/79 G13

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

36 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 W

Valovirta:

1750 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1300 lm

Pituus:

1213.6 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot908.8 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 36 W

  • Valovirta - 1750 lm

  • Kanta - G13

  • Värilämpötila - 3800 K

  • Pituus - 1213.6 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8711500706225

Sähkönumero

4920582

Toimittajan tuotenumero

928048502043

Tukkuerä

25

Lampputeho:

36 W

Valovirta:

1750 lm

Kanta:

G13

Värilämpötila:

3800 K

Pituus:

1213.6 mm

Värintoistoindeksi:

70-79

Lampun muoto:

putki/tanko

Putken halkaisija:

28 mm

Väri:

valkoinen

Sirpalesuojattu:

ei

Käyttökohde:

ruoka

Valotehokkuus:

49 lm/W

Sytyttimetön käyttö:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Sisäinen heijastin:

ei

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Pikasytytys:

kyllä

Soveltuu ATEX-valaisimille:

ei

Soveltuu mataliin lämpötiloihin:

ei

Kaksiseinäinen:

ei

Lamppumerkintä:

T8

Sytytysliuska:

ei

Täysspektrilamppu:

ei

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

15000 h

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

43 kWh

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

G

MASTER TL-D Food 36W/79 SLV/25

HUOM! Tälle tuotteelle on saatavilla LED-korvaavuus. Löydät korvaavuuden täältä: www.conversiontool.lighting.philips.com/#/?locale=fi_fi

MASTER TL-D Food

TL-D Food -lampun ansiosta liha- ja leipomotuotteet näyttävät raikkailta ja maukkailta. Sopii elintarvikkeiden valaisemiseen esimerkiksi palvelutiskeillä, leipomotuotteiden myyntitiloissa ja valintamyymälöissä.

Tuotteen mittatiedot
  • Kannasta kantaan A 1199.4 (max) mm
  • Työntösyvyys B 1204.1 (min), 1206.5 (max) mm
  • Kokonaispituus C 1213.6 (max) mm
  • Kuvun halkaisija D 28 (max) mm