PHILIPS - Mekaaninen lisätarvike - Highbay kaukosäädin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - ohjain
Syvyys - 18.5 mm
Leveys - 120 mm
Korkeus - 45 mm
Ohjausmenetelmä - ei himmennettävä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8720169756779
Sähkönumero
4151453
Toimittajan tuotenumero
911401813287
Tukkuerä
100
Malli / Tyyppi:
ohjain
Syvyys:
18.5 mm
Leveys:
120 mm
Korkeus:
45 mm
Ohjausmenetelmä:
ei himmennettävä
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Teholähteen tyyppi:
DC
Bluetooth -ohjattava:
ei
Asennuslevyllä:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Tukee ZigBee protokollaa:
ei
Energiankulutus:
0.1 W
Philips Ledinaire Highbay All-in -kaukosäädin
Ominaisuudet
- Pituus: 120 mm
- Leveys: 45 mm
- Kaukosäätimellä voidaan säätää tunnistimen herkkyyttä, ajastusta ja päivänvalotunnistusta ja himmentää syväsäteilijää, vaatii erillisen mikroaaltosensorin (sähkönumero: 4151452)
- Teollisuus
- Logistiikka
- Varastot
Philips Ledinaire Highbay All In -syväsäteilijävalaisimen kaukosäätimellä voit säätää tunnistimen herkkyyttä, toimintaa ja ajastusta, sekä päivänvalosensorin herkkyyttä. Lisäksi kaukosäätimellä voidaan säätää syväsäteilijän kirkkautta (100 %, 80 %, 30 % ja 20 %).
Kaukosäädin soveltuu käytettäväksi Ledinaire Highbay All In -syväsäteilijän kanssa (sähkönumero: 4350504).
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.


