PHILIPS - Mekaaninen lisätarvike - Kehys 2xsquare 600x600 5kpl

Signify Finland Oy/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa

  • Materiaali - muovi

  • Väri - väritön

  • Pituus - 595 mm

  • Leveys - 595 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8718699799298

Sähkönumero

4151455

Toimittajan tuotenumero

912401483526

Tukkuerä

50

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

koristeosa

Materiaali:

muovi

Väri:

väritön

Pituus:

595 mm

Leveys:

595 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

2 mm

Läpinäkyvä:

kyllä

Philips CoreLine Panel -koristekehys RC159Z Deco Double Square W60L60 5kpl. Kehys luo valaisimen reunaan ja keskiosaan koristeurat. Soveltuu käytettäväksi CoreLine Panel -moduulivalaisimien kanssa.

Philips CoreLine Panel -koristekehys

Ominaisuudet
  • Mitat: 600 x 600 mm
  • Väri: valkoinen
  • Soveltuu ainoastaan uppoasennettaviin paneelivalaisimiin T-listakattoon
  • Pakkaus sisältää viisi koristekehystä
Käyttökohteet
  • Toimistot
  • Yleisvalaistus
  • Koulut
  • Aulat, vastaanottotilat
  • Käytävät
Tämä neliönmuotoinen deco double square sopii käytettäväksi CoreLine Panel -moduulivalaisimien kanssa, luoden valaisimen reunaan ja keskiosaan koristeurat. Koristekehystä voidaan käyttää myös häikäisyn minimointiin. Asennetaan T-listakattoon paneelin alle profiilia vasten.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.