PHILIPS - Mekaaninen lisätarvike - Koristekehys 600x600 5kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa
Materiaali - muovi
Väri - väritön
Pituus - 595 mm
Leveys - 595 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8718699799281
Sähkönumero
4151454
Toimittajan tuotenumero
912401483525
Tukkuerä
50
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
koristeosa
Materiaali:
muovi
Väri:
väritön
Pituus:
595 mm
Leveys:
595 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
2 mm
Läpinäkyvä:
kyllä
Philips CoreLine Panel -koristekehys RC159Z Deco Square W60L60 5kpl. Kehys luo valaisimen reunaan koristeuran. Soveltuu käytettäväksi CoreLine Panel -moduulivalaisimien kanssa T-listakattoon.
Philips CoreLine Panel -koristekehys
Ominaisuudet
Käyttökohteet
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.
Philips CoreLine Panel -koristekehys
Ominaisuudet
- Mitat: 600 x 600 mm
- Väri: valkoinen
- Soveltuu ainoastaan uppoasennettaviin paneelivalaisimiin T-listakattoon
- Pakkaus sisältää viisi koristekehystä
Käyttökohteet
- Toimistot
- Yleisvalaistus
- Koulut
- Aulat, vastaanottotilat
- Käytävät
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.


