Etusivu

PHILIPS - Mekaaninen lisätarvike - LL200Z SMB WH (5PCS)

Signify Finland Oy/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja

  • Materiaali - teräs

  • Väri - valkoinen

  • Pituus - 67 mm

  • Leveys - 40 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8719514188563

Sähkönumero

4355540

Toimittajan tuotenumero

910925867568

Tukkuerä

6

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

asennussarja

Materiaali:

teräs

Väri:

valkoinen

Pituus:

67 mm

Leveys:

40 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

36 mm

Läpinäkyvä:

ei

Philips Coreline Trunking -mekaaninen lisäosa LL200Z SMB WH (5PCS). Pinta-asennuskiinnike CoreLine Trunking -valaisimille. Philips Coreline Trunking -mekaaninen lisäosa (ripustuskiinnike)

Ominaisuudet
  • Mitat (korkeus x leveys x syvyys) 37 x 67 x 40 mm
  • Materiaali: teräs
  • Väri: valkoinen
  • Pakkaus sisältää 5 kappaletta pinta-asennuskiinnikkeitä
Liittyvät tuotteet
  • 4355538: LL217X 80S/840 1XPSU BV WB TW3
  • 4355539: LL217X 80S/840 1x PSU BV WB
Ripustuskiinnike Philips CoreLine Trunking -runkovalaisimille.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.