PHILIPS - Mekaaninen lisätarvike - LS mounting clips IP20 50pcs E

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - liitäntäsetti

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8719514354975

Sähkönumero

4151361

Toimittajan tuotenumero

929003167602

Tukkuerä

12

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

liitäntäsetti

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Philips LEDStrip mounting clips mekaaninen lisätarvike IP20 50pcs EU. 50 kappaletta asennuskiinnikkeitä MASTER LEDstrip ja CorePro LEDstrip -tuotteisiin.

Philips LEDStrip mounting clips asennuskiinnikkeet

Ominaisuudet
  • Mitat (korkeus x leveys x syvyys) 2 x 4 x 21 mm
  • 50 kpl/pakkaus
  • IP-luokitus: IP20
Liittyvät tuotteet
  • Philips MASTER LEDstrip 4151341-4151360
  • Philips CorePro LEDstrip 4151325-4151340
Philips MASTER LEDstrip ja CorePro LEDstrip -tuotteiden kanssa yhteensopiva lisätarvike asennukseen. Pakkaus sisältää 50 kappaletta asennuskiinnikkeitä.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.